Термопляшка
Фільтр
Версії товару Термопляшка
Номер товару
Об'єм
Матеріал
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Термопляшка з логотипом Würth, біла, 600 ml
Номер товару 0WGE105902
Технічна інформація
| Висота | 265 мм |
| Об'єм | 600 мл |
| Діаметр | 73 мм |
| Матеріал кришки | Нержавіюча сталь |
| Матеріал | Нержавіюча сталь AISI 304 |
Термопляшка з логотипом Würth, чорна, 750 ml
Номер товару 0WGE105017
Технічна інформація
| Об'єм | 750 мл |
| Колір | Чорний |
| Матеріал | Нержавіюча сталь / нержавіюча сталь |
Термопляшка з логотипом Würth, чорна, 600 ml
Номер товару 0WGE105901
Технічна інформація
| Висота | 265 мм |
| Об'єм | 600 мл |
| Діаметр | 73 мм |
| Матеріал кришки | Нержавіюча сталь |
| Колір | Чорний |
| Матеріал | Нержавіюча сталь AISI 304 |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Термопляшка |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 2 |
| ⭐ Найдешевший товар | 804 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 1134 грн |