Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Активний склоочисник Wurth 5000 мл
Фото - 2 - Активний склоочисник Wurth 5000 мл
Фото - 3 - Активний склоочисник Wurth 5000 мл
Фото - 1 - Активний склоочисник Wurth 5000 мл
Фото - 2 - Активний склоочисник Wurth 5000 мл
Фото - 3 - Активний склоочисник Wurth 5000 мл

Активний склоочисник Wurth 5000 мл (08902505)

Активний склоочисник Wurth 5000 мл ОЧИСНИКИ-Д / СКЛА-AKTIV-5Л
Номер товару 08902505
В наявності
Ціна:
1414.02 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Активна очищуюча піна для скляних і гладких поверхонь без утворення розводів.
  • При розпилюванні утворюється густа піна, яка не стікає з вертикальних поверхонь.
  • Надзвичайно висока очисна здатність
  • Дбайливе очищення пофарбованих поверхонь, а також гумових і пластикових деталей.
Прекрасно розчиняє бруд.
Коли бульбашки піни лопаються, висококонцентровані активні речовини потрапляють безпосередньо на забруднення У 20 разів більш економна, скорочує витрати.
Примітка
Не використовуйте на гарячих поверхнях або під відкритим сонцем. Не підходить для полікарбонатного скла.
Густина / умови 0,97 г/см³ / за 20 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Температура займання, мін. 35 °C
Вміст 5 л
Вага виробу (1 шт.) 5000 г
Колір Безбарвний
Тип упаковки Каністра
Запах/аромат Лимон
Значення pH Прибл. 10
Хімічна основа Суміш органічних розчинників
Не містить силікону Так
Не містить AOX Так
Розкладається біологічно Так
Сфера застосування:
Розчиняє залишки комах, пташиний послід, пил, нікотинові відкладення, жирні забруднення, залишки силікону і сліди гуми з вікон, автомобільного скла, дзеркал і пофарбованих поверхонь.
Інструкції
Для оптимального піноутворення гарненько струсіть флакон.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Активна очищуюча піна для скляних і гладких поверхонь без утворення розводів.
  • При розпилюванні утворюється густа піна, яка не стікає з вертикальних поверхонь.
  • Надзвичайно висока очисна здатність
  • Дбайливе очищення пофарбованих поверхонь, а також гумових і пластикових деталей.
Прекрасно розчиняє бруд.
Коли бульбашки піни лопаються, висококонцентровані активні речовини потрапляють безпосередньо на забруднення У 20 разів більш економна, скорочує витрати.
Примітка
Не використовуйте на гарячих поверхнях або під відкритим сонцем. Не підходить для полікарбонатного скла.
Характеристики arrow_down
Густина / умови 0,97 г/см³ / за 20 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Температура займання, мін. 35 °C
Вміст 5 л
Вага виробу (1 шт.) 5000 г
Колір Безбарвний
Тип упаковки Каністра
Запах/аромат Лимон
Значення pH Прибл. 10
Хімічна основа Суміш органічних розчинників
Не містить силікону Так
Не містить AOX Так
Розкладається біологічно Так
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Розчиняє залишки комах, пташиний послід, пил, нікотинові відкладення, жирні забруднення, залишки силікону і сліди гуми з вікон, автомобільного скла, дзеркал і пофарбованих поверхонь.
Інструкції
Для оптимального піноутворення гарненько струсіть флакон.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
327.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -10 %
102 грн/шт
91.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
1074.24 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
708.72 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
474 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
277.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
426.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -56.2 %
376.56 грн/шт
165 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити