Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Акумуляторна батарея LI-ION, 20 V/8.0 Ah
Фото - 1 - Акумуляторна батарея LI-ION, 20 V/8.0 Ah
Фото - 1 - Акумуляторна батарея LI-ION, 20 V/8.0 Ah

Акумуляторна батарея LI-ION, 20 V/8.0 Ah (5702801083)

Акумуляторна батарея LI-ION, 20 V/8.0 Ah, RED STRIPE -арт. 5702801083
Номер товару 5702801083
В наявності
Ціна:
6840 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Серія літій-іонних акумуляторів RED STRIPE забезпечує стабільну потужність, тривалий час роботи та довгий термін служби для професійних акумуляторних інструментів
Завдяки передовій технології елементів і інтелектуальному захисту ці акумулятори забезпечують надійну роботу у вимогливих умовах. Сумісні лише з акумуляторними інструментами WÜRTH RED STRIPE. Забезпечують стабільну подачу потужності під час свердління, шліфування, кріплення та різання.

ОСОБЛИВОСТІ

  • Передова Li-Ion технологія: забезпечує стабільну потужність без ефекту пам’яті
  • Інтелектуальний захист елементів: захищає від перезаряджання, перегрівання та глибокого розрядження
  • Оптимізована конструкція: компактна та легка для кращого балансу і комфорту
  • Тривалий термін служби: міцний корпус із вбудованим захистом від ударів
  • Контроль температури: забезпечує стабільний вихід навіть в екстремальних умовах
  • Універсальна сумісність: підходить для всіх акумуляторних інструментів RED STRIPE відповідної напруги

Примітка
Дотримуйтеся інструкції з експлуатації щодо правил безпеки, заряджання та роботи

Тип акумулятора / батареї Li-lon
Сумісність з W-CONNECT Ні
Відповідність ROHS Так
Ємність акумулятора / батареї 8 Агод
Номінальна напруга 20 В/пост.струму
Вага виробу (1 шт.) 1200,000 г

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Серія літій-іонних акумуляторів RED STRIPE забезпечує стабільну потужність, тривалий час роботи та довгий термін служби для професійних акумуляторних інструментів
Завдяки передовій технології елементів і інтелектуальному захисту ці акумулятори забезпечують надійну роботу у вимогливих умовах. Сумісні лише з акумуляторними інструментами WÜRTH RED STRIPE. Забезпечують стабільну подачу потужності під час свердління, шліфування, кріплення та різання.

ОСОБЛИВОСТІ

  • Передова Li-Ion технологія: забезпечує стабільну потужність без ефекту пам’яті
  • Інтелектуальний захист елементів: захищає від перезаряджання, перегрівання та глибокого розрядження
  • Оптимізована конструкція: компактна та легка для кращого балансу і комфорту
  • Тривалий термін служби: міцний корпус із вбудованим захистом від ударів
  • Контроль температури: забезпечує стабільний вихід навіть в екстремальних умовах
  • Універсальна сумісність: підходить для всіх акумуляторних інструментів RED STRIPE відповідної напруги

Примітка
Дотримуйтеся інструкції з експлуатації щодо правил безпеки, заряджання та роботи

Характеристики arrow_down
Тип акумулятора / батареї Li-lon
Сумісність з W-CONNECT Ні
Відповідність ROHS Так
Ємність акумулятора / батареї 8 Агод
Номінальна напруга 20 В/пост.струму
Вага виробу (1 шт.) 1200,000 г
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -59.7 %
685.02 грн/шт
276 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 10 шт
Купити
978 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
991.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
108.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
413.28 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
566.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
189.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити