Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Свердло по плитці та склу QUADRO, D5, L70 mm
Фото - 1 - Свердло по плитці та склу QUADRO, D5, L70 mm
Фото - 1 - Свердло по плитці та склу QUADRO, D5, L70 mm

Свердло по плитці та склу QUADRO, D5, L70 mm (1641015070)

Свердло по плитці та склу QUADRO, D5-L70 mm -арт. 1641015070
Номер товару 1641015070
В наявності
Ціна:
108.48 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для свердління отворів у керамічній плитці, керамограніті, склі. Висока зносостійкість.
Висока продуктивність свердління.
Виготовлене з інструментальної сталі з ріжучими твердосплавними крайками із надміцного карбідового сплаву, характеризується збільшеним ресурсом роботи і високою точністю виконаних отворів.
Чистий результат без сколів і тріщин.
Підходить для свердління на малих обертах і без сильного натиску на інструмент.
Шестигранний хвостовик (HEX).
  • Надійно фіксується в патроні, що виключає можливе прокручування в інструменті.
  • Свердло може встановлюватися як оснащення для дрилів, шурупокрутів і свердлильних верстатів.
Термін служби (оцінка в балах) 04
Плавність роботи (оцінка в балах) 04
Кількість ріжучих кромок 04
Точність (оцінка в балах) 05
Швидкість свердління (оцінка в балах) 05
Якість отвору (оцінка в балах) 05
Універсальність (оцінка в балах) 05
Робоча довжина 20 мм
Діаметр (Ø) 5 мм
Довжина 70 мм
Тип наконечника HEX
Сфера застосування: Для свердління отворів у керамічній плитці, керамограніті, склі.
Інструкції: Свердління слід проводити на низьких швидкостях із достатнім охолодженням свердла та місця свердління.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для свердління отворів у керамічній плитці, керамограніті, склі. Висока зносостійкість.
Висока продуктивність свердління.
Виготовлене з інструментальної сталі з ріжучими твердосплавними крайками із надміцного карбідового сплаву, характеризується збільшеним ресурсом роботи і високою точністю виконаних отворів.
Чистий результат без сколів і тріщин.
Підходить для свердління на малих обертах і без сильного натиску на інструмент.
Шестигранний хвостовик (HEX).
  • Надійно фіксується в патроні, що виключає можливе прокручування в інструменті.
  • Свердло може встановлюватися як оснащення для дрилів, шурупокрутів і свердлильних верстатів.
Характеристики arrow_down
Термін служби (оцінка в балах) 04
Плавність роботи (оцінка в балах) 04
Кількість ріжучих кромок 04
Точність (оцінка в балах) 05
Швидкість свердління (оцінка в балах) 05
Якість отвору (оцінка в балах) 05
Універсальність (оцінка в балах) 05
Робоча довжина 20 мм
Діаметр (Ø) 5 мм
Довжина 70 мм
Тип наконечника HEX
Застосування arrow_down
Сфера застосування: Для свердління отворів у керамічній плитці, керамограніті, склі.
Інструкції: Свердління слід проводити на низьких швидкостях із достатнім охолодженням свердла та місця свердління.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
22.2 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
Знижка -71.4 %
23.22 грн/шт
6.65 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 200 шт
Купити
2400 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити