Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Свердло по плитці та склу QUADRO, D6, L75 mm
Фото - 1 - Свердло по плитці та склу QUADRO, D6, L75 mm
Фото - 1 - Свердло по плитці та склу QUADRO, D6, L75 mm

Свердло по плитці та склу QUADRO, D6, L75 mm (1641016075)

Свердло по плитці та склу QUADRO, D6-L75 mm -арт. 1641016075
Номер товару 1641016075
В наявності
Ціна:
122.04 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для свердління отворів у керамічній плитці, керамограніті, склі. Висока зносостійкість.
Висока продуктивність свердління.
Виготовлене з інструментальної сталі з ріжучими твердосплавними крайками із надміцного карбідового сплаву, характеризується збільшеним ресурсом роботи і високою точністю виконаних отворів.
Чистий результат без сколів і тріщин.
Підходить для свердління на малих обертах і без сильного натиску на інструмент.
Шестигранний хвостовик (HEX).
  • Надійно фіксується в патроні, що виключає можливе прокручування в інструменті.
  • Свердло може встановлюватися як оснащення для дрилів, шурупокрутів і свердлильних верстатів.
Термін служби (оцінка в балах) 04
Плавність роботи (оцінка в балах) 04
Кількість ріжучих кромок 04
Точність (оцінка в балах) 05
Швидкість свердління (оцінка в балах) 05
Якість отвору (оцінка в балах) 05
Універсальність (оцінка в балах) 05
Робоча довжина 25 мм
Діаметр (Ø) 6 мм
Довжина 75 мм
Тип наконечника HEX
Сфера застосування: Для свердління отворів у керамічній плитці, керамограніті, склі.
Інструкції: Свердління слід проводити на низьких швидкостях із достатнім охолодженням свердла та місця свердління.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для свердління отворів у керамічній плитці, керамограніті, склі. Висока зносостійкість.
Висока продуктивність свердління.
Виготовлене з інструментальної сталі з ріжучими твердосплавними крайками із надміцного карбідового сплаву, характеризується збільшеним ресурсом роботи і високою точністю виконаних отворів.
Чистий результат без сколів і тріщин.
Підходить для свердління на малих обертах і без сильного натиску на інструмент.
Шестигранний хвостовик (HEX).
  • Надійно фіксується в патроні, що виключає можливе прокручування в інструменті.
  • Свердло може встановлюватися як оснащення для дрилів, шурупокрутів і свердлильних верстатів.
Характеристики arrow_down
Термін служби (оцінка в балах) 04
Плавність роботи (оцінка в балах) 04
Кількість ріжучих кромок 04
Точність (оцінка в балах) 05
Швидкість свердління (оцінка в балах) 05
Якість отвору (оцінка в балах) 05
Універсальність (оцінка в балах) 05
Робоча довжина 25 мм
Діаметр (Ø) 6 мм
Довжина 75 мм
Тип наконечника HEX
Застосування arrow_down
Сфера застосування: Для свердління отворів у керамічній плитці, керамограніті, склі.
Інструкції: Свердління слід проводити на низьких швидкостях із достатнім охолодженням свердла та місця свердління.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
265.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
18 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
1.86 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -61.7 %
83.34 грн/шт
31.93 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купити
6062.04 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
180.18 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
649.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити