Свердло для плитки та скла
Фільтр
Версії товару Свердло для плитки та скла
Номер товару
Довжина
Діаметр (Ø)
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Свердло по плитці та склу QUADRO, D10, L85 mm
Номер товару 1641011080
Технічна інформація
| Плавність роботи (оцінка в балах) | 04 |
| Термін служби (оцінка в балах) | 04 |
| Кількість ріжучих кромок | 04 |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 05 |
| Якість отвору (оцінка в балах) | 05 |
| Універсальність (оцінка в балах) | 05 |
| Точність (оцінка в балах) | 05 |
| Діаметр (Ø) | 10 мм |
| Робоча довжина | 50 мм |
| Довжина | 80 мм |
| Тип наконечника | HEX |
Свердло по плитці та склу QUADRO, D5, L70 mm
Номер товару 1641015070
Технічна інформація
| Термін служби (оцінка в балах) | 04 |
| Плавність роботи (оцінка в балах) | 04 |
| Кількість ріжучих кромок | 04 |
| Точність (оцінка в балах) | 05 |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 05 |
| Якість отвору (оцінка в балах) | 05 |
| Універсальність (оцінка в балах) | 05 |
| Робоча довжина | 20 мм |
| Діаметр (Ø) | 5 мм |
| Довжина | 70 мм |
| Тип наконечника | HEX |
Свердло по плитці та склу QUADRO, D6, L75 mm
Номер товару 1641016075
Технічна інформація
| Термін служби (оцінка в балах) | 04 |
| Плавність роботи (оцінка в балах) | 04 |
| Кількість ріжучих кромок | 04 |
| Точність (оцінка в балах) | 05 |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 05 |
| Якість отвору (оцінка в балах) | 05 |
| Універсальність (оцінка в балах) | 05 |
| Робоча довжина | 25 мм |
| Діаметр (Ø) | 6 мм |
| Довжина | 75 мм |
| Тип наконечника | HEX |
Свердло по плитці та склу QUADRO, D8, L85 mm
Номер товару 1641018075
Технічна інформація
| Плавність роботи (оцінка в балах) | 04 |
| Термін служби (оцінка в балах) | 04 |
| Кількість ріжучих кромок | 04 |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 05 |
| Якість отвору (оцінка в балах) | 05 |
| Універсальність (оцінка в балах) | 05 |
| Точність (оцінка в балах) | 05 |
| Робоча довжина | 25 мм |
| Довжина | 75 мм |
| Діаметр (Ø) | 8 мм |
| Тип наконечника | HEX |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Свердло для плитки та скла |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 4 |
| ⭐ Найдешевший товар | 108.48 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 189.84 грн |