Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Мітчикотримач прямий, DIN 1814 Performance, M1-10 180мм
Фото - 1 - Мітчикотримач прямий, DIN 1814 Performance, M1-10 180мм
Фото - 2 - Мітчикотримач прямий, DIN 1814 Performance, M1-10 180мм
Фото - 1 - Мітчикотримач прямий, DIN 1814 Performance, M1-10 180мм
Фото - 2 - Мітчикотримач прямий, DIN 1814 Performance, M1-10 180мм

Мітчикотримач прямий, DIN 1814 Performance, M1-10 180мм (0657800100)

Мітчикотримач DIN 1814 Performance, регульований SZ3- (M5-20) L-180 ZEBRA
Номер товару 0657800100
В наявності
Ціна:
413.28 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Мітчикотримач для кріплення інструментів з квадратним хвостовиком по DIN 10, з посиленим корпусом нової конструкції, а також ручками з накаткою для дуже високих навантажень
Найвища точність
У результаті електроерозійної обробки на внутрішніх і зовнішніх кутах створюються мінімальні радіуси. Рухливі губки кріпляться до рукоятки шплінтом. Такий інноваційний тип кріплення запобігає ослабленню різьбових з'єднань
Зручна робота
  • Можливість легкого відкручування ручки в обмеженому просторі
  • Безпечна робота навіть у разі застосування великих зусиль
  • Дуже високе допустиме навантаження в порівнянні зі стандартними моделями
Розмір 1
Площа нарізання метричної різьби, мін. / макс. 1 -10 мм
Площа нарізання різьби (W-thread), дюймової, мін. / макс. 1/16-3/8 дюйма
Площа нарізання різьби (G-thread), дюймової, мін. / макс. 1/8-1/8 дюйма
Довжина 180 мм
DIN 1814
Глибина різання розгортки, мін. / макс. 2,5-7,5 мм
Підходить для розміру квадрату, мін. / макс. 2-6,3 мм
Матеріал Литий цинк
Область застосування Мітчикотримач для кріплення ручних інструментів з квадратним хвостовиком по DIN 10, таких як ручні мітчики, розгортки або екстрактори гвинтів. Інструкції При затиску ручних мітчиків враховуйте наступне: Рухлива губка коміра для мітчиків послаблюється поворотом рукоятки. Квадратний хвостовик ручного мітчика вставляється в зазор, що утворився. При повторному повороті рукоятки ручний мітчик затискається між губками та фіксується. Затиснутий інструмент можна використовувати для ручного нарізування різьблення. Для цього в заготовці необхідно попередньо просвердлити отвір під різьблення. Потім слід нанести на мітчик відповідну охолоджувальну рідину/мастило та встановити його вертикально. Завдяки двом рукояткам прикладається велике зусилля, що спрощує процес нарізування різьблення. При ручному нарізанні різьблення важливо регулярно провертати свердло назад, щоб зламати стружку, що утворилася.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Мітчикотримач для кріплення інструментів з квадратним хвостовиком по DIN 10, з посиленим корпусом нової конструкції, а також ручками з накаткою для дуже високих навантажень
Найвища точність
У результаті електроерозійної обробки на внутрішніх і зовнішніх кутах створюються мінімальні радіуси. Рухливі губки кріпляться до рукоятки шплінтом. Такий інноваційний тип кріплення запобігає ослабленню різьбових з'єднань
Зручна робота
  • Можливість легкого відкручування ручки в обмеженому просторі
  • Безпечна робота навіть у разі застосування великих зусиль
  • Дуже високе допустиме навантаження в порівнянні зі стандартними моделями
Характеристики arrow_down
Розмір 1
Площа нарізання метричної різьби, мін. / макс. 1 -10 мм
Площа нарізання різьби (W-thread), дюймової, мін. / макс. 1/16-3/8 дюйма
Площа нарізання різьби (G-thread), дюймової, мін. / макс. 1/8-1/8 дюйма
Довжина 180 мм
DIN 1814
Глибина різання розгортки, мін. / макс. 2,5-7,5 мм
Підходить для розміру квадрату, мін. / макс. 2-6,3 мм
Матеріал Литий цинк
Застосування arrow_down
Область застосування Мітчикотримач для кріплення ручних інструментів з квадратним хвостовиком по DIN 10, таких як ручні мітчики, розгортки або екстрактори гвинтів. Інструкції При затиску ручних мітчиків враховуйте наступне: Рухлива губка коміра для мітчиків послаблюється поворотом рукоятки. Квадратний хвостовик ручного мітчика вставляється в зазор, що утворився. При повторному повороті рукоятки ручний мітчик затискається між губками та фіксується. Затиснутий інструмент можна використовувати для ручного нарізування різьблення. Для цього в заготовці необхідно попередньо просвердлити отвір під різьблення. Потім слід нанести на мітчик відповідну охолоджувальну рідину/мастило та встановити його вертикально. Завдяки двом рукояткам прикладається велике зусилля, що спрощує процес нарізування різьблення. При ручному нарізанні різьблення важливо регулярно провертати свердло назад, щоб зламати стружку, що утворилася.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
87 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
1914.54 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення
11404.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
189.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
322.02 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 10 шт
Купити
95.76 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
793.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
885 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити