Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Ємність акумулятора / батареї
Вага виробу (1 шт.)
Ціна
Сховати arrow
Ціна

Блок акумуляторний Li-Ion 20V, RED STRIPE

Блок акумуляторний Li-Ion 20V, RED STRIPE

Блок акумуляторний Li-Ion 20V, RED STRIPE

Блок акумуляторний Li-Ion 20V, RED STRIPE

Доступно в вигляді 3 показати версії
Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.
Фільтр

Версії товару Блок акумуляторний Li-Ion 20V, RED STRIPE

Номер товару
Ємність акумулятора ...
Вага виробу (1 шт.)
Кількість:
ОУ
Одиниця упаковки
Ціна/ОУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
5702801023
В наявності
2 Aгод
400,000 г
- +
1 шт
1632 грн
Акумуляторна батарея LI-ION, 20 V/2.0 Ah
5702801053
В наявності
5 Aгод
700,000 г
- +
1 шт
3360 грн
Акумуляторна батарея LI-ION, 20 V/5.0 Ah
5702801083
В наявності
8 Агод
1200,000 г
- +
1 шт
6840 грн
Акумуляторна батарея LI-ION, 20 V/8.0 Ah

Топ товарів, що купуються

6840 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
⭐ Категорія товарів Блок акумуляторний Li-Ion 20V, RED STRIPE
⭐ Кількість товарів у наявності 3
⭐ Найдешевший товар 1632 грн
⭐ Найдорожчий товар 6840 грн