Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перехідник для біт WURTH 4KT 1/4" х 6KT 1/4"
Фото - 1 - Перехідник для біт WURTH 4KT 1/4" х 6KT 1/4"
Фото - 1 - Перехідник для біт WURTH 4KT 1/4" х 6KT 1/4"

Перехідник для біт WURTH 4KT 1/4" х 6KT 1/4" (0614176680)

Перехідник для біт WURTH 4KT 1/4" х 6KT 1/4")
Номер товару 0614176680
В наявності
Ціна:
92.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Тримач з немагнітного матеріалу для закручування кріплення в метал Використання немагнітного матеріалу запобігає налипанню металевої стружки.
Привід 1/4 дюйма
Розмір наконечника 1/4 дюйма
Довжина 25 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Внутрішній шестигранник

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Тримач з немагнітного матеріалу для закручування кріплення в метал Використання немагнітного матеріалу запобігає налипанню металевої стружки.
Характеристики arrow_down
Привід 1/4 дюйма
Розмір наконечника 1/4 дюйма
Довжина 25 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Внутрішній шестигранник
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -30 %
19.8 грн/шт
13.86 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити