Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Біта двостороння PH2/PH2, L65 mm, 1/4IN
Фото - 1 - Біта двостороння PH2/PH2, L65 mm, 1/4IN
Фото - 2 - Біта двостороння PH2/PH2, L65 mm, 1/4IN
Фото - 3 - Біта двостороння PH2/PH2, L65 mm, 1/4IN
Фото - 4 - Біта двостороння PH2/PH2, L65 mm, 1/4IN
Фото - 1 - Біта двостороння PH2/PH2, L65 mm, 1/4IN
Фото - 2 - Біта двостороння PH2/PH2, L65 mm, 1/4IN
Фото - 3 - Біта двостороння PH2/PH2, L65 mm, 1/4IN
Фото - 4 - Біта двостороння PH2/PH2, L65 mm, 1/4IN

Біта двостороння PH2/PH2, L65 mm, 1/4IN (5764265002)

Біта двостороння PH2/PH2, L65 mm, 1/4IN, S2, RED STRIPE -арт. 5764265002
Номер товару 5764265002
В наявності
Ціна:
24 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Довговічні двосторонні біти PH/PH довжиною 65 мм та 110 мм

Висока стійкість до іржі
Завдяки чорній пасиваційній обробці поверхні

Довговічність
Виготовлена із загартованої сталі S2

Точний контроль
Не магнітна, не несе ризику для електроніки

Швидка ідентифікація
Тип та розмір легко розпізнаються

Точне та щільне прилягання
Малий зазор калібру

Надійна біта для різноманітних застосувань
Біта однаково добре підходить для нарізних болтів, шурупів по дереву та саморізів найпоширеніших діаметрів
Привід 1/4 дюйма
Довжина 65 мм
Матеріал S2
Розмір наконечника PH2-PH2

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Довговічні двосторонні біти PH/PH довжиною 65 мм та 110 мм

Висока стійкість до іржі
Завдяки чорній пасиваційній обробці поверхні

Довговічність
Виготовлена із загартованої сталі S2

Точний контроль
Не магнітна, не несе ризику для електроніки

Швидка ідентифікація
Тип та розмір легко розпізнаються

Точне та щільне прилягання
Малий зазор калібру

Надійна біта для різноманітних застосувань
Біта однаково добре підходить для нарізних болтів, шурупів по дереву та саморізів найпоширеніших діаметрів
Характеристики arrow_down
Привід 1/4 дюйма
Довжина 65 мм
Матеріал S2
Розмір наконечника PH2-PH2
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
174 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
462 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
19.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити