Біта TX C 8.0 (5/16)
Фільтр
Версії товару Біта TX C 8.0 (5/16)
Номер товару
Довжина
Розмір наконечника
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Біта Wurth TX C 8.0 (5/16) 50 mm
Номер товару 0614787555
Технічна інформація
| Довжина | 50 мм |
| Привід | C 8,0 (5/4 дюйма) |
| Розмір наконечника | TX55 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Матеріал | Сталь |
Біта TX
Номер товару 06143150
Технічна інформація
| Довжина | 35 мм |
| Привід | C 8,0 (5/4 дюйма) |
| Розмір наконечника | TX50 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Матеріал | Сталь |
Біта Wurth TX C 8.0 (5/16) 100 мм
Номер товару 0614787451
Технічна інформація
| Довжина | 100 мм |
| Привід | C 8,0 (5/4 дюйма) |
| Розмір наконечника | TX45 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Матеріал | Сталь |
Біта WURTH TX40 5/16" 50 мм
Номер товару 0614787405
Технічна інформація
| Довжина | 50 мм |
| Привід | C 8,0 (5/4 дюйма) |
| Розмір наконечника | TX40 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Матеріал | Сталь |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Біта TX C 8.0 (5/16) |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 1 |
| ⭐ Найдешевший товар | 84 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 378 грн |