Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Біта WURTH TX40 5/16" 50 мм
Фото - 1 - Біта WURTH TX40 5/16" 50 мм

Біта WURTH TX40 5/16" 50 мм (0614787405)

Біта WURTH TX40 5/16" 50 мм БИТА-TX40-5 / 16ZO-L50MM
Номер товару 0614787405
Немає в наявності
Ціна:
331.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 5 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Коротка біта для всіх поширених розмірів гвинтів TX

Надпотужна біта для більшості гвинтів Tx

  • Сталева біта забезпечує довгий термін служби
  • Існують різні довжини та вихідні діаметри для звичайних застосувань.

Трохи для ручного та верстатного інструменту

  • Привід із зовнішнім шестигранником 1/4 дюйма підходить для більшості стандартних головок викруток з насадкою-бітою, електричних та акумуляторних шурупокрутів.
  • Канавки у приводі забезпечують надійну фіксацію інструменту
Довжина 50 мм
Привід C 8,0 (5/4 дюйма)
Розмір наконечника TX40
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Коротка біта для всіх поширених розмірів гвинтів TX

Надпотужна біта для більшості гвинтів Tx

  • Сталева біта забезпечує довгий термін служби
  • Існують різні довжини та вихідні діаметри для звичайних застосувань.

Трохи для ручного та верстатного інструменту

  • Привід із зовнішнім шестигранником 1/4 дюйма підходить для більшості стандартних головок викруток з насадкою-бітою, електричних та акумуляторних шурупокрутів.
  • Канавки у приводі забезпечують надійну фіксацію інструменту
Характеристики arrow_down
Довжина 50 мм
Привід C 8,0 (5/4 дюйма)
Розмір наконечника TX40
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
107.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
193.86 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
166.68 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
120 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
93 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
381.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення