Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Біта Wurth TX C 8.0 (5/16) 100 мм
Фото - 1 - Біта Wurth TX C 8.0 (5/16) 100 мм

Біта Wurth TX C 8.0 (5/16) 100 мм (0614787451)

Біта TX C 8.0 (5/16) TX45-5 / 16ZO-L100MM
Номер товару 0614787451
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
C 8,0 (5/16 дюйма)
Довжина 100 мм
Привід C 8,0 (5/4 дюйма)
Розмір наконечника TX45
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
C 8,0 (5/16 дюйма)
Характеристики arrow_down
Довжина 100 мм
Привід C 8,0 (5/4 дюйма)
Розмір наконечника TX45
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
90 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
107.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
193.86 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
166.68 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
120 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
93 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
381.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення