Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Перехідник 3/8"-1/4" 27 мм
Фото - 2 - Перехідник 3/8"-1/4" 27 мм
Фото - 1 - Перехідник 3/8"-1/4" 27 мм
Фото - 2 - Перехідник 3/8"-1/4" 27 мм

Перехідник 3/8"-1/4" 27 мм (0713128401)

Перехідник 3/8"-1/4" 27 мм ZEBRA
Номер товару 0713128401
В наявності
Ціна:
90 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Покриття: хромоване, поліроване.
  • Привід: внутрішній квадрат на 3/8 "для установки в тріскачку.
  • Привід: зовнішній квадрат на 1/4 "для кріплення тоцевих ключів
Розмір наконечника (S1) 1/4 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 17 мм
Довжина (l1) 27 мм
Привід (S2) 3/8 дюйма
Матеріал Сталь
Покриття Хромований

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Покриття: хромоване, поліроване.
  • Привід: внутрішній квадрат на 3/8 "для установки в тріскачку.
  • Привід: зовнішній квадрат на 1/4 "для кріплення тоцевих ключів
Характеристики arrow_down
Розмір наконечника (S1) 1/4 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 17 мм
Довжина (l1) 27 мм
Привід (S2) 3/8 дюйма
Матеріал Сталь
Покриття Хромований
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
107.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
193.86 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
166.68 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
120 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
93 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
381.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення