Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Діаметр ручки (A)
Ширина головки (B1)
Висота головки гвинта (B1)
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2)
Сховати arrow
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1)
Привід
Матеріал
Довжина кріплення (L2)
Довжина
Довжина (l1)
Покриття
Тип приводу
Розмір наконечника
Тип наконечника
Довжина (L)
Привід (S2)
Розмір наконечника (S1)
Ціна
Показати ще фільтрів 13 Сховати arrow

Топ товарів, що купуються

115.44 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
192.12 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
240.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
133.32 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
101.88 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
48.24 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
⭐ Категорія товарів Аксесуари для торцевих головок
⭐ Кількість товарів у наявності 48
⭐ Найдешевший товар 32.52 грн
⭐ Найдорожчий товар 3097.62 грн

Ручні торцеві ключі від Wurth є набором високоякісних інструментів, які забезпечують зручність та ефективність під час роботи. Цей набір надає безліч можливостей для ремонту та обслуговування різних механізмів та пристроїв.

Основні характеристики ручних торцевих ключів від Wurth:

  1. ВИГЛЯД T-подібна рукоятка: Зручна T-подібна рукоятка дозволяє легко і впевнено маніпулювати ключем, забезпечуючи точність і контроль при роботі.

  2. Набір для ремонту шарнірної тріскачки: Цей набір включає компоненти для обслуговування та ремонту шарнірної тріскачки, що забезпечує тривалий термін служби інструменту.

  3. Напрямна: Присутність напрямної забезпечує більш точне застосування торцевих ключів і запобігає їх зісковзування під час роботи.

  4. Перехідник: Перехідники дозволяють використовувати різні розміри насадок, що робить цей набір більш універсальним.

  5. Подовжувач: Подовжувачі дозволяють досягати важкодоступних місць, що особливо важливо при ремонті та обслуговуванні складних пристроїв.

  6. Подовжувач кутовий: Кутовий подовжувач забезпечує можливість роботи під різними кутами, що зручно при роботі в обмеженому просторі.

  7. Фіксатор штифта: Фіксатори штифтів дозволяють надійно закріпити насадки, запобігаючи їх випаданню під час роботи.

  8. Карданний шарнір: Карданний шарнір дозволяє гнучко змінювати кут нахилу ручки, що зручно при роботі в важкодоступних місцях.

  9. Шарнірний комір: Шарнірний комір забезпечує плавне обертання насадок і запобігає обриву різьблення під час зняття або встановлення болтів.

Технічні характеристики ручних торцевих ключів від Wurth:

  • Розміри наконечників: 1/2 дюйми, 1/4 дюйми, 3/4 дюйми, 3/8 дюйми
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 12,5 мм, 14 мм, 17 мм, 17,5 мм, 20 мм, 23 мм, 25 мм, 34 мм, 40 мм, 48 мм
  • Висота головки гвинта (B1): 15,5 мм, 25 мм
  • Діаметр ручки (A): 13 мм, 33 мм, 35 мм
  • Привід (S2): 1 дюйм, 1/2 дюйми, 1/4 дюйми, 3/4 дюйми, 3/8 дюйми
  • Розмір наконечника (S1): 1/2 дюйми, 1/4 дюйми, 3/4 дюйми, 3/8 дюйми
  • Тип біти/насадки: Внутрішній квадрат, Напильник, чотиригран.
  • Ширина головки (B1): 12 мм, 15 мм, 20 мм
  • Довжина (L): 25 мм, 40 мм, 50 мм, 53 мм, 75 мм, 100 мм, 115 мм, 125 мм, 150 мм, 200 мм, 250 мм, 295 мм , 365 мм, 400 мм, 457 мм, 490 мм, 500 мм, 600 мм
  • Довжина (L1): 24 мм, 27 мм, 33 мм, 36 мм, 38 мм, 44 мм, 53,5 мм, 55 мм, 66 мм, 109 мм

В результаті, ручні торцеві ключі від Wurth поєднують у собі високу функціональність, міцність та зручність використання. Вони надають широкий спектр можливостей для ремонту та обслуговування механізмів та пристроїв, роблячи процес роботи більш ефективним та задовольняючим найвищі вимоги професійних механіків та автолюбителів.

При виборі відповідного набору ручних торцевих ключів від Wurth слід враховувати кілька ключових факторів, які допоможуть визначити найбільш підходящий варіант для ваших потреб:

  1. Розмір і тип головок: Переконайтеся, що вибраний набір включає розміри та типи головок, які вам найчастіше потрібні для роботи. Перевірте, чи підходять вони під стандартні розміри болтів та гайок, які ви плануєте ремонтувати чи обслуговувати.

  2. Привід та розмір наконечника: Визначте необхідний привід (1/2 дюйма, 1/4 дюйма, 3/4 дюйма, 3/8 дюйма) та розмір наконечника (1/2 дюйма, 1/ 4 дюйми, 3/4 дюйми, 3/8 дюйми). Переконайтеся, що привід та наконечник сумісні з іншими інструментами.

  3. Довжина та висота головки: Виміряйте доступний простір для роботи, щоб переконатися, що вибрані торцеві ключі підходять для важкодоступних місць. Також зверніть увагу на висоту головки, щоб вона не була надто високою для роботи з вузькими щілинами.

  4. Зручність використання: Спробуйте деякі моделі в магазині, щоб визначити, як вони зручно лежать у руці і яку силу потрібно для їхнього повороту. Зручні ручки та гарне зчеплення з болтами роблять роботу більш приємною та ефективною.

  5. Якість матеріалів: Зверніть увагу на якість матеріалів, з яких виготовлені торцеві ключі. Високоякісні матеріали забезпечують міцність та тривалий термін служби інструменту.

  6. Набір додаткових функцій: Деякі набори ручних торцевих ключів можуть містити додаткові компоненти, такі як подовжувачі, шарніри, кутові подовжувачі та інші. Якщо вам потрібні такі додаткові функції, переконайтеся, що вони включені до вибраного набору.

  7. Бюджет: Нарешті, визначте свій бюджет і виберіть варіант, який відповідає вашим фінансовим можливостям. Зверніть увагу на співвідношення ціни та якості, щоб отримати оптимальне співвідношення.

Підсумовуючи, вибір відповідного набору ручних торцевих ключів від Wurth залежить від вашого типу роботи, переваг та бюджету. Визначте ваші потреби та переконайтеся, що вибраний набір відповідає вашим вимогам за розмірами, типами головок, зручністю використання та якістю матеріалів.