Біта PH C 6.3 (1/4)
Фільтр
Версії товару Біта PH C 6.3 (1/4)
Номер товару
Довжина
Розмір наконечника
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Біта PH1, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блістері
Номер товару 1614176274902
Технічна інформація
| Довжина | 25 мм |
| Привід | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Розмір наконечника | PH1 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Кількість виробів в асортименті/комплекті | 2 шт. в блістері |
Біта PH1, 1/4IN, L50мм, 2шт. в блістері
Номер товару 1614176691902
Технічна інформація
| Довжина | 50 мм |
| Привід | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Розмір наконечника | PH1 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Кількість виробів в асортименті/комплекті | 2 шт. в блістері |
Біта PH3 1/4" 25 мм HEX 2шт. в блістері
Номер товару 0614176648902
Технічна інформація
| Довжина | 25 мм |
| Привід | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Розмір наконечника | PH3 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Кількість виробів в асортименті/комплекті | 2 шт. в блістері |
Біта PH3, 1/4IN, L25мм, 2шт. в блістері
Номер товару 1614176648902
Технічна інформація
| Довжина | 25 мм |
| Привід | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Розмір наконечника | PH3 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Кількість виробів в асортименті/комплекті | 2 шт. в блістері |
Біта WURTH PH0 1/4" C 6.3 25 мм
Номер товару 0614176270
Технічна інформація
| Довжина | 25 мм |
| Привід | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Розмір наконечника | PH0 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
Біта WURTH PH3 1/4" 25 мм
Номер товару 0614176648
Технічна інформація
| Довжина | 25 мм |
| Привід | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Розмір наконечника | PH3 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
Біта WURTH PH3 C 6.3 1/4" 50мм
Номер товару 0614176693
Технічна інформація
| Довжина | 50 мм |
| Привід | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Розмір наконечника | PH3 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
Біта PH2, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блістері
Номер товару 1614176461902
Технічна інформація
| Довжина | 25 мм |
| Привід | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Розмір наконечника | PH2 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Кількість виробів в асортименті/комплекті | 2 шт. в блістері |
Біта PH2, 1/4IN, L50мм, 2шт. в блістері
Номер товару 1614176692902
Технічна інформація
| Довжина | 50 мм |
| Привід | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Розмір наконечника | PH2 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Кількість виробів в асортименті/комплекті | 2 шт. в блістері |
Біта WURTH PH1 1/4" 25 мм
Номер товару 0614176274
Технічна інформація
| Довжина | 25 мм |
| Привід | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Розмір наконечника | PH1 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
Біта WURTH PH1 C 6.3 1/4" 50мм
Номер товару 0614176691
Технічна інформація
| Довжина | 50 мм |
| Привід | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Розмір наконечника | PH1 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
Біта WURTH PH2 1/4" 25 мм
Номер товару 0614176461
Технічна інформація
| Довжина | 25 мм |
| Привід | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Розмір наконечника | PH2 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
Біта WURTH PH4 C 6.3 1/4" 32 мм
Номер товару 0614176750
Технічна інформація
| Довжина | 32 мм |
| Привід | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Розмір наконечника | PH4 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
Біта з хрестоподібним шліцом
Номер товару 0614176692
Технічна інформація
| Довжина | 50 мм |
| Привід | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Розмір наконечника | PH2 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Біта PH C 6.3 (1/4) |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 7 |
| ⭐ Найдешевший товар | 18 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 262.86 грн |