Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Біта PH1, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блістері
Фото - 1 - Біта PH1, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блістері
Знижка -14.9 %
Фото - 2 - Біта PH1, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блістері
Знижка -14.9 %
Фото - 3 - Біта PH1, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блістері
Знижка -14.9 %
Фото - 4 - Біта PH1, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блістері
Знижка -14.9 %
Фото - 5 - Біта PH1, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блістері
Знижка -14.9 %
Фото - 6 - Біта PH1, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блістері
Знижка -14.9 %
Фото - 1 - Біта PH1, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блістері
Фото - 2 - Біта PH1, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блістері
Фото - 3 - Біта PH1, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блістері
Фото - 4 - Біта PH1, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блістері
Фото - 5 - Біта PH1, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блістері
Фото - 6 - Біта PH1, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блістері

Біта PH1, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блістері (1614176274902)

Біта PH1, 1/4IN, L25мм, 2шт. в блістері -арт. 1614176274902
Номер товару 1614176274902
В наявності
Ціна:
39.36 грн/шт
-14.9 %
33.48 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Біти для ручного та верстатного інструменту

  • Привід із зовнішнім шестигранником 1/4 дюйма підходить для більшості стандартних головок викруток з насадкою-бітою, електричних та акумуляторних шурупокрутів.
  • Канавки у приводі забезпечують надійну фіксацію інструменту

Міцні та надійні біти

  • Матеріал біти забезпечує термін служби набагато вищий за середній
  • Тривале використання біти знижує витрати на заміну та складування
Довжина 25 мм
Привід C 6,3 (1/4 дюйма)
Розмір наконечника PH1
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Кількість виробів в асортименті/комплекті 2 шт. в блістері

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Біти для ручного та верстатного інструменту

  • Привід із зовнішнім шестигранником 1/4 дюйма підходить для більшості стандартних головок викруток з насадкою-бітою, електричних та акумуляторних шурупокрутів.
  • Канавки у приводі забезпечують надійну фіксацію інструменту

Міцні та надійні біти

  • Матеріал біти забезпечує термін служби набагато вищий за середній
  • Тривале використання біти знижує витрати на заміну та складування
Характеристики arrow_down
Довжина 25 мм
Привід C 6,3 (1/4 дюйма)
Розмір наконечника PH1
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Кількість виробів в асортименті/комплекті 2 шт. в блістері
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
711.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
58.26 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 100 шт
Купити
876.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
38.16 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити