Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рівень металевий легкий, 40 cm
Фото - 1 - Рівень металевий легкий, 40 cm
Фото - 2 - Рівень металевий легкий, 40 cm
Фото - 3 - Рівень металевий легкий, 40 cm
Фото - 4 - Рівень металевий легкий, 40 cm
Фото - 1 - Рівень металевий легкий, 40 cm
Фото - 2 - Рівень металевий легкий, 40 cm
Фото - 3 - Рівень металевий легкий, 40 cm
Фото - 4 - Рівень металевий легкий, 40 cm

Рівень металевий легкий, 40 cm (0714644434)

Рівень металевий легкий, 40 см -арт. 0714644434
Номер товару 0714644434
Немає в наявності
Ціна:
711.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Легка конструкція
Відмінна візуалізація та тривалий термін служби Блок рівня з акрилового скла з незмивними маркувальними лініями
Відсутність зміни кольору рідини, максимальна точність при коливаннях температури Флуоресцентна рідина, дуже стійка до ультрафіолетового випромінювання
Легко чиститься Гладка поверхня завдяки дрібнодисперсному порошковому покриттю сріблястого кольору
Міцна конструкція з високою точністю вимірювань Ударостійкі торцеві наконечники захищають профіль рівня від деформації Точність вимірювання в нормальному положенні 0,029° = 0,5 мм/м
Точність вимірювання градусів 0,029 °
Точність вимірювання (по довжині) 0,5 мм/м
Ширина (B) 20 мм
Довжина (L) 40 см
Висота (H) 50 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Легка конструкція
Відмінна візуалізація та тривалий термін служби Блок рівня з акрилового скла з незмивними маркувальними лініями
Відсутність зміни кольору рідини, максимальна точність при коливаннях температури Флуоресцентна рідина, дуже стійка до ультрафіолетового випромінювання
Легко чиститься Гладка поверхня завдяки дрібнодисперсному порошковому покриттю сріблястого кольору
Міцна конструкція з високою точністю вимірювань Ударостійкі торцеві наконечники захищають профіль рівня від деформації Точність вимірювання в нормальному положенні 0,029° = 0,5 мм/м
Характеристики arrow_down
Точність вимірювання градусів 0,029 °
Точність вимірювання (по довжині) 0,5 мм/м
Ширина (B) 20 мм
Довжина (L) 40 см
Висота (H) 50 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
58.26 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 100 шт
Купити
876.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
38.16 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити