Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рівень металевий легкий, 120 cm
Фото - 1 - Рівень металевий легкий, 120 cm
Фото - 2 - Рівень металевий легкий, 120 cm
Фото - 3 - Рівень металевий легкий, 120 cm
Фото - 4 - Рівень металевий легкий, 120 cm
Фото - 1 - Рівень металевий легкий, 120 cm
Фото - 2 - Рівень металевий легкий, 120 cm
Фото - 3 - Рівень металевий легкий, 120 cm
Фото - 4 - Рівень металевий легкий, 120 cm

Рівень металевий легкий, 120 cm (0714644442)

Рівень металевий легкий, 120 см -арт. 0714644442
Номер товару 0714644442
В наявності
Ціна:
1490.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Легка конструкція
Відмінна візуалізація та тривалий термін служби Блок рівня з акрилового скла з незмивними маркувальними лініями
Відсутність зміни кольору рідини, максимальна точність при коливаннях температури Флуоресцентна рідина, дуже стійка до ультрафіолетового випромінювання
Легко чиститься Гладка поверхня завдяки дрібнодисперсному порошковому покриттю сріблястого кольору
Міцна конструкція з високою точністю вимірювань Ударостійкі торцеві наконечники захищають профіль рівня від деформації Точність вимірювання в нормальному положенні 0,029° = 0,5 мм/м
Точність вимірювання градусів 0,029 °
Точність вимірювання (по довжині) 0,5 мм/м
Довжина (L) 120 см
Ширина (B) 20 мм
Висота (H) 50 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Легка конструкція
Відмінна візуалізація та тривалий термін служби Блок рівня з акрилового скла з незмивними маркувальними лініями
Відсутність зміни кольору рідини, максимальна точність при коливаннях температури Флуоресцентна рідина, дуже стійка до ультрафіолетового випромінювання
Легко чиститься Гладка поверхня завдяки дрібнодисперсному порошковому покриттю сріблястого кольору
Міцна конструкція з високою точністю вимірювань Ударостійкі торцеві наконечники захищають профіль рівня від деформації Точність вимірювання в нормальному положенні 0,029° = 0,5 мм/м
Характеристики arrow_down
Точність вимірювання градусів 0,029 °
Точність вимірювання (по довжині) 0,5 мм/м
Довжина (L) 120 см
Ширина (B) 20 мм
Висота (H) 50 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2984.16 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
909 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
1198.74 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1440 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4150.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення