Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Штангенциркуль цифровий Eco 150 мм
Фото - 1 - Штангенциркуль цифровий Eco 150 мм
Фото - 1 - Штангенциркуль цифровий Eco 150 мм

Штангенциркуль цифровий Eco 150 мм (07157619)

Цифровий штангенциркуль Eco 150 мм
Номер товару 07157619
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Система вимірювань: метрична, дюймова
  • Діапазон вимірювань 0-150 мм
  • Індикатор стану батареї
  • Автоматичне відключення через 5 хв
  • Матеріал штанги: нержавіюча сталь
  • Таблиця розмірів різьблення на зворотному боці рамки
  • Глибиномір
  • Маховик з накаткою для плавного переміщення рамки
  • Відповідає DIN 862
  • Поставляється в пластмасовому футлярі
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від 0 до 40 °C
Точність вимірювання довжини, абсолютна 150 мм
Діапазон вимірювання довжини, макс. 150 мм
Довжина губок 40 мм

Область застосування:

  • Штангенциркулі оснащені двома вимірювальними губками на кожній стороні для вимірювання внутрішніх та зовнішніх розмірів.
  • Крім того, штангенциркулі обладнані глибиноміром, який може застосовуватися, наприклад, для вимірювання отворів.
  • На звороті штангенциркуля є таблиця для пошуку діаметра отворів під різьблення при нарізанні різьблення.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Система вимірювань: метрична, дюймова
  • Діапазон вимірювань 0-150 мм
  • Індикатор стану батареї
  • Автоматичне відключення через 5 хв
  • Матеріал штанги: нержавіюча сталь
  • Таблиця розмірів різьблення на зворотному боці рамки
  • Глибиномір
  • Маховик з накаткою для плавного переміщення рамки
  • Відповідає DIN 862
  • Поставляється в пластмасовому футлярі
Характеристики arrow_down
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від 0 до 40 °C
Точність вимірювання довжини, абсолютна 150 мм
Діапазон вимірювання довжини, макс. 150 мм
Довжина губок 40 мм
Застосування arrow_down

Область застосування:

  • Штангенциркулі оснащені двома вимірювальними губками на кожній стороні для вимірювання внутрішніх та зовнішніх розмірів.
  • Крім того, штангенциркулі обладнані глибиноміром, який може застосовуватися, наприклад, для вимірювання отворів.
  • На звороті штангенциркуля є таблиця для пошуку діаметра отворів під різьблення при нарізанні різьблення.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
909 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
1198.74 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1440 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4150.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення