Рівень металевий легкий, 80 cm
Рівень металевий легкий, 80 cm
Рівень металевий легкий, 80 cm (0714644438)
Рівень металевий легкий, 80 см -арт. 0714644438
Номер товару 0714644438
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
939.46 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Легка конструкція
| Точність вимірювання градусів | 0,029 ° |
| Точність вимірювання (по довжині) | 0,5 мм/м |
| Ширина (B) | 20 мм |
| Висота (H) | 50 мм |
| Довжина (L) | 80 см |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Легка конструкція
Характеристики
| Точність вимірювання градусів | 0,029 ° |
| Точність вимірювання (по довжині) | 0,5 мм/м |
| Ширина (B) | 20 мм |
| Висота (H) | 50 мм |
| Довжина (L) | 80 см |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Рівень металевий легкий, 100 cm
Рівень металевий легкий, 50 cm
Немає відгуків про цей товар.