Біта PH2, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блістері
Біта PH2, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блістері
Біта PH2, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блістері (1614176461902)
Біта PH2, 1/4IN, L25мм, 2шт. в блістері
-арт. 1614176461902
Номер товару 1614176461902
Немає в наявності
Ціна:
39.36 грн/шт
-14.9 %
33.48 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Біти для ручного та верстатного інструменту
- Привід із зовнішнім шестигранником 1/4 дюйма підходить для більшості стандартних головок викруток з насадкою-бітою, електричних та акумуляторних шурупокрутів
- Канавки у приводі забезпечують надійну фіксацію інструменту
Міцні та надійні біти
- Матеріал біти забезпечує термін служби набагато вищий за середній
- Тривале використання біти знижує витрати на заміну та складування
| Довжина | 25 мм |
| Привід | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Розмір наконечника | PH2 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Кількість виробів в асортименті/комплекті | 2 шт. в блістері |
Інформація про продукт
Опис
Біти для ручного та верстатного інструменту
- Привід із зовнішнім шестигранником 1/4 дюйма підходить для більшості стандартних головок викруток з насадкою-бітою, електричних та акумуляторних шурупокрутів
- Канавки у приводі забезпечують надійну фіксацію інструменту
Міцні та надійні біти
- Матеріал біти забезпечує термін служби набагато вищий за середній
- Тривале використання біти знижує витрати на заміну та складування
Характеристики
| Довжина | 25 мм |
| Привід | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Розмір наконечника | PH2 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Кількість виробів в асортименті/комплекті | 2 шт. в блістері |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Біта PH3, 1/4IN, L25мм, 2шт. в блістері
Біта PH1, 1/4IN, L50мм, 2шт. в блістері
Біта PH2, 1/4IN, L50мм, 2шт. в блістері
Біта PH3 1/4" 25 мм HEX 2шт. в блістері
Біта WURTH PH3 1/4" 25 мм
Біта WURTH PH1 C 6.3 1/4" 50мм
Біта WURTH PH3 C 6.3 1/4" 50мм
Біта WURTH PH0 1/4" C 6.3 25 мм
Біта PH1, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блістері
Немає відгуків про цей товар.