Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Біта WURTH PH1 1/4" 25 мм
Фото - 1 - Біта WURTH PH1 1/4" 25 мм

Біта WURTH PH1 1/4" 25 мм (0614176274)

Біта WURTH PH1 1/4" 25 мм
Номер товару 0614176274
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

З кольоровим маркуванням

Біти для ручного та верстатного інструменту

  • Привід із зовнішнім шестигранником 1/4 дюйма підходить для більшості стандартних головок викруток з насадкою-бітою, електричних та акумуляторних шурупокрутів.
  • Канавки у приводі забезпечують надійну фіксацію інструменту

Міцні та надійні біти

  • Матеріал біти забезпечує термін служби набагато вищий за середній
  • Тривале використання біти знижує витрати на заміну та складування
Довжина 25 мм
Привід C 6,3 (1/4 дюйма)
Розмір наконечника PH1
Тип приводу Зовнішній шестигранник

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

З кольоровим маркуванням

Біти для ручного та верстатного інструменту

  • Привід із зовнішнім шестигранником 1/4 дюйма підходить для більшості стандартних головок викруток з насадкою-бітою, електричних та акумуляторних шурупокрутів.
  • Канавки у приводі забезпечують надійну фіксацію інструменту

Міцні та надійні біти

  • Матеріал біти забезпечує термін служби набагато вищий за середній
  • Тривале використання біти знижує витрати на заміну та складування
Характеристики arrow_down
Довжина 25 мм
Привід C 6,3 (1/4 дюйма)
Розмір наконечника PH1
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
103.2 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
835.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
10200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3240 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
13815.96 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -53.2 %
162.36 грн/шт
75.96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
5933.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
7380 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити