Біта з вн. шес. C 6.3 (1/4) Powerdriv
Біта з вн. шес. C 6.3 (1/4) Powerdriv
Біта з вн. шес. C 6.3 (1/4) Powerdriv
Доступно в вигляді 6
показати версії
Фільтр
Версії товару Біта з вн. шес. C 6.3 (1/4) Powerdriv
Номер товару
Розмір наконечника
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Біта WURTH із внутрішньою шестигранною головкою C 6.3 SW2 1/4" 25 мм
Номер товару 061417692
Технічна інформація
| Розмір наконечника | 2 мм |
| Довжина | 25 мм |
| Привід | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Тип наконечника | Для внутрішнього шестигранника |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
Біта WURTH із внутрішньою шестигранною головкою C 6.3 SW2,5 1/4" 25 мм
Номер товару 0614176925
Технічна інформація
| Розмір наконечника | 2,5 мм |
| Довжина | 25 мм |
| Привід | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Тип наконечника | Для внутрішнього шестигранника |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
Біта WURTH із внутрішньою шестигранною головкою C 6.3 SW3 1/4" 25мм
Номер товару 061417693
Технічна інформація
| Довжина | 25 мм |
| Розмір наконечника | 3 мм |
| Привід | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Тип наконечника | Для внутрішнього шестигранника |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
Біта WURTH із внутрішньою шестигранною головкою C 6.3 SW4 1/4" 25мм
Номер товару 061417694
Технічна інформація
| Довжина | 25 мм |
| Розмір наконечника | 4 мм |
| Привід | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Тип наконечника | Для внутрішнього шестигранника |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
Біта WURTH із внутрішньою шестигранною головкою C 6.3 SW5 1/4" 25мм
Номер товару 061417695
Технічна інформація
| Довжина | 25 мм |
| Розмір наконечника | 5 мм |
| Привід | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Тип наконечника | Для внутрішнього шестигранника |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
Біта WURTH із внутрішньою шестигранною головкою C 6.3 SW6 1/4" 25мм
Номер товару 061417696
Технічна інформація
| Довжина | 25 мм |
| Розмір наконечника | 6 мм |
| Привід | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Тип наконечника | Для внутрішнього шестигранника |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Біта з вн. шес. C 6.3 (1/4) Powerdriv |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 6 |
| ⭐ Найдешевший товар | 90.72 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 110.52 грн |