Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Біта WURTH із внутрішньою шестигранною головкою C 6.3 SW2 1/4" 25 мм
Фото - 1 - Біта WURTH із внутрішньою шестигранною головкою C 6.3 SW2 1/4" 25 мм
Фото - 2 - Біта WURTH із внутрішньою шестигранною головкою C 6.3 SW2 1/4" 25 мм
Фото - 3 - Біта WURTH із внутрішньою шестигранною головкою C 6.3 SW2 1/4" 25 мм
Фото - 1 - Біта WURTH із внутрішньою шестигранною головкою C 6.3 SW2 1/4" 25 мм
Фото - 2 - Біта WURTH із внутрішньою шестигранною головкою C 6.3 SW2 1/4" 25 мм
Фото - 3 - Біта WURTH із внутрішньою шестигранною головкою C 6.3 SW2 1/4" 25 мм

Біта WURTH із внутрішньою шестигранною головкою C 6.3 SW2 1/4" 25 мм (061417692)

Біта WURTH із внутрішньою шестигранною головкою C 6.3 SW2 1/4" 25 мм
Номер товару 061417692
В наявності
Ціна:
90.72 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
C 6,3 (1/4 дюйма) POWERDRIV

З POWERDRIVE

  • Сила розподіляється на куполоподібні грані з кожного боку шестигранника.
  • Це означає менше навантаження на гвинт та біту

Без силового приводу

  • Сила застосовується лише до окремих точок
  • Результат: високі точкові навантаження на шуруп та биту

Привід POWERDRIV ® закручує гвинти в найекстремальніших умовах, впливаючи не на кути, як завжди, а на бічні сторони.< /p>

Розмір наконечника 2 мм
Довжина 25 мм
Привід C 6,3 (1/4 дюйма)
Тип наконечника Для внутрішнього шестигранника
Тип приводу Зовнішній шестигранник

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
C 6,3 (1/4 дюйма) POWERDRIV

З POWERDRIVE

  • Сила розподіляється на куполоподібні грані з кожного боку шестигранника.
  • Це означає менше навантаження на гвинт та біту

Без силового приводу

  • Сила застосовується лише до окремих точок
  • Результат: високі точкові навантаження на шуруп та биту

Привід POWERDRIV ® закручує гвинти в найекстремальніших умовах, впливаючи не на кути, як завжди, а на бічні сторони.< /p>

Характеристики arrow_down
Розмір наконечника 2 мм
Довжина 25 мм
Привід C 6,3 (1/4 дюйма)
Тип наконечника Для внутрішнього шестигранника
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
14.16 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1806.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
5.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення