Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шланг для пневматичних систем Ø13Х19мм 50м
Фото - 1 - Шланг для пневматичних систем Ø13Х19мм 50м
Фото - 1 - Шланг для пневматичних систем Ø13Х19мм 50м

Шланг для пневматичних систем Ø13Х19мм 50м (069992135)

Пневматичний шланг з ПВХ ШЛАНГ СТИСНУТОГО ПОВІТРЯ D13MM-L50M- одинарні
Номер товару 069992135
В наявності
Ціна:
15360 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Мала вага і надзвичайно висока гнучкість.
  •  Високі характеристики, збільшений термін служби.
  • Висока стійкість до впливу УФвипромінювання, підходять для застосування на відкритому повітрі.
  • Ударостійкий.
  • Масло- та бензостійкий.
  • Максимальний робочий тиск16 бар.
  • Робоча температура от -15°С до +60°С.

Галузі застосування

  • Подача стисненого повітря до пневматичних інструментів.
  • Пневматичне управління технологічним обладнанням.
  • Ідеальні для застосування в майстернях і на будівельних майданчиках.
Внутрішній діаметр шланга 13 мм
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -15 ­ 65 °C
Робочий тиск, макс. 16 бар
Зовнішній діаметр шланга (A) 19 мм
Радіус вигину 40 мм
Довжина (L) 50 м
Тиск розриву 64 бар
Матеріал Полівінілхлорид ПВХ
Колір Синій
Виконання Увігнута форма

Гнучкий армований шланг з полівінілхлориду (ПВХ) призначений для приєднання до пневматичних інструментів і елементів управління.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Мала вага і надзвичайно висока гнучкість.
  •  Високі характеристики, збільшений термін служби.
  • Висока стійкість до впливу УФвипромінювання, підходять для застосування на відкритому повітрі.
  • Ударостійкий.
  • Масло- та бензостійкий.
  • Максимальний робочий тиск16 бар.
  • Робоча температура от -15°С до +60°С.

Галузі застосування

  • Подача стисненого повітря до пневматичних інструментів.
  • Пневматичне управління технологічним обладнанням.
  • Ідеальні для застосування в майстернях і на будівельних майданчиках.
Характеристики arrow_down
Внутрішній діаметр шланга 13 мм
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -15 ­ 65 °C
Робочий тиск, макс. 16 бар
Зовнішній діаметр шланга (A) 19 мм
Радіус вигину 40 мм
Довжина (L) 50 м
Тиск розриву 64 бар
Матеріал Полівінілхлорид ПВХ
Колір Синій
Виконання Увігнута форма
Застосування arrow_down

Гнучкий армований шланг з полівінілхлориду (ПВХ) призначений для приєднання до пневматичних інструментів і елементів управління.

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
9480 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити