Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шланг для пневматичних систем Ø 9Х14,5мм 50м
Фото - 1 - Шланг для пневматичних систем Ø 9Х14,5мм 50м
Фото - 1 - Шланг для пневматичних систем Ø 9Х14,5мм 50м

Шланг для пневматичних систем Ø 9Х14,5мм 50м (06999295)

Пневматичний шланг з ПВХ пневмо-ШЛАНГ-PVC-ID9MM-L50M-EINZELN
Номер товару 06999295
В наявності
Ціна:
9480 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Мала вага і надзвичайно висока гнучкість.
  •  Високі характеристики, збільшений термін служби.
  • Висока стійкість до впливу УФвипромінювання, підходять для застосування на відкритому повітрі.
  • Ударостійкий.
  • Масло- та бензостійкий.
  • Максимальний робочий тиск16 бар.
  • Робоча температура от -15°С до +60°С.

Галузі застосування

  • Подача стисненого повітря до пневматичних інструментів.
  • Пневматичне управління технологічним обладнанням.
  • Ідеальні для застосування в майстернях і на будівельних майданчиках.
Зовнішній діаметр шланга (A) 14,5 мм
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -15 ­ 65 °C
Робочий тиск, макс. 16 бар
Радіус вигину 40 мм
Довжина (L) 50 м
Тиск розриву 64 бар
Внутрішній діаметр шланга 9 мм
Матеріал Полівінілхлорид ПВХ
Колір Синій
Виконання Увігнута форма

Гнучкий армований шланг з полівінілхлориду (ПВХ) призначений для приєднання до пневматичних інструментів і елементів управління.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Мала вага і надзвичайно висока гнучкість.
  •  Високі характеристики, збільшений термін служби.
  • Висока стійкість до впливу УФвипромінювання, підходять для застосування на відкритому повітрі.
  • Ударостійкий.
  • Масло- та бензостійкий.
  • Максимальний робочий тиск16 бар.
  • Робоча температура от -15°С до +60°С.

Галузі застосування

  • Подача стисненого повітря до пневматичних інструментів.
  • Пневматичне управління технологічним обладнанням.
  • Ідеальні для застосування в майстернях і на будівельних майданчиках.
Характеристики arrow_down
Зовнішній діаметр шланга (A) 14,5 мм
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -15 ­ 65 °C
Робочий тиск, макс. 16 бар
Радіус вигину 40 мм
Довжина (L) 50 м
Тиск розриву 64 бар
Внутрішній діаметр шланга 9 мм
Матеріал Полівінілхлорид ПВХ
Колір Синій
Виконання Увігнута форма
Застосування arrow_down

Гнучкий армований шланг з полівінілхлориду (ПВХ) призначений для приєднання до пневматичних інструментів і елементів управління.

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
21717.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності