Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Очисник силікону, прозорий, 300 ml
Фото - 1 - Очисник силікону, прозорий, 300 ml
Фото - 2 - Очисник силікону, прозорий, 300 ml
Фото - 3 - Очисник силікону, прозорий, 300 ml
Фото - 1 - Очисник силікону, прозорий, 300 ml
Фото - 2 - Очисник силікону, прозорий, 300 ml
Фото - 3 - Очисник силікону, прозорий, 300 ml

Очисник силікону, прозорий, 300 ml (0890500)

Засіб для видалення залишків силікону, прозорий, 300 ml -арт. 0890500
Номер товару 0890500
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для видалення повністю прореагованих і свіжих силіконових герметиків

Ретельно очищує
Повністю видаляє силікон з поверхні

Дуже швидко і зручно видаляє забруднення
  • Значна економія часу порівняно з механічним видаленням залишків силікону
  • Залишки силікону можна видалити без особливих зусиль

Без запаху
Не має неприємного запаху

Відмінна сумісність з матеріалами
Безпечний для використання на більшості поверхонь

Примітка
Не можна використовувати з герметиками для фасадів і натурального каменю, а також з акриловими і поліуретановими герметиками
Не допускайте контакту з поліамідом (нейлоном) і природним каменем
Для лакових покриттів і пористих підкладок необхідні попередні випробування

Інструкції з використання є рекомендаціями, заснованими на проведених нами випробуваннях і нашому досвіді; перед кожним застосуванням проведіть власні випробування
Густина 0,89 г/см³
Температура займання, мін. 100 °C
Термін придатності з дати виробництва 12 місяців
Вміст 300 мл
Тип упаковки Балон
Колір Прозорий
Хімічна основа Суміш органічних розчинників
Не містить AOX Так
Розкладається біологічно Так
Запах/аромат Характерний
Область застосування
Для видалення як затверділих, так і свіжих залишків силікону з дерева, цегли, каменю (крім натурального каменю), кераміки, металу, скла, пластику та текстилю

Інструкції
  • Поверхні повинні бути чистими, сухими та знежиреними
  • Час нанесення залежить від товщини шару силікону, що видаляється
  • Додаткова інформація в технічному паспорті
Саша 11.09.2023

Я легко и без труда смог избавиться от неприятных пятен и остатков силикона.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для видалення повністю прореагованих і свіжих силіконових герметиків

Ретельно очищує
Повністю видаляє силікон з поверхні

Дуже швидко і зручно видаляє забруднення
  • Значна економія часу порівняно з механічним видаленням залишків силікону
  • Залишки силікону можна видалити без особливих зусиль

Без запаху
Не має неприємного запаху

Відмінна сумісність з матеріалами
Безпечний для використання на більшості поверхонь

Примітка
Не можна використовувати з герметиками для фасадів і натурального каменю, а також з акриловими і поліуретановими герметиками
Не допускайте контакту з поліамідом (нейлоном) і природним каменем
Для лакових покриттів і пористих підкладок необхідні попередні випробування

Інструкції з використання є рекомендаціями, заснованими на проведених нами випробуваннях і нашому досвіді; перед кожним застосуванням проведіть власні випробування
Характеристики arrow_down
Густина 0,89 г/см³
Температура займання, мін. 100 °C
Термін придатності з дати виробництва 12 місяців
Вміст 300 мл
Тип упаковки Балон
Колір Прозорий
Хімічна основа Суміш органічних розчинників
Не містить AOX Так
Розкладається біологічно Так
Запах/аромат Характерний
Застосування arrow_down
Область застосування
Для видалення як затверділих, так і свіжих залишків силікону з дерева, цегли, каменю (крім натурального каменю), кераміки, металу, скла, пластику та текстилю

Інструкції
  • Поверхні повинні бути чистими, сухими та знежиреними
  • Час нанесення залежить від товщини шару силікону, що видаляється
  • Додаткова інформація в технічному паспорті
Відгуків (1) arrow_down
Саша 11.09.2023

Я легко и без труда смог избавиться от неприятных пятен и остатков силикона.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Спеціальна ціна після авторизації
631.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
900 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
401.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення