Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Колір
Густина
Хімічна основа
Густина / умови
Сховати arrow
Термін придатності з дати виробництва
Вміст
Запах/аромат
Значення pH
Температура займання, мін.
Ціна
Показати ще фільтрів 5 Сховати arrow

Топ товарів, що купуються

Знижка -15 %
416.7 грн/шт
354.24 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
330 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
1770.54 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
389.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1236.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити

Відгуки

Засіб для видалення герметика, 300 ml

08.03.2024

Давно искал средство, которое бы легко и быстро удаляло герметик. Перепробовал много разных, но ни одно не сравнится с этим. Нанес, подождал 5 минут, и все - герметика как не бывало! Не оставляет следов, не разъедает пластик. Теперь только им и пользуюсь.

Розморожувач скла, суперінтенсивний, 500 ml

08.01.2024

Слухайте, це, напевно, найкращий розморожувач скла, який в мене був за останні декілька років. Багато чого спробував, тому є з чим порівнювати, досвід показав, що саме до цього буду повертатися знову і знову.

⭐ Категорія товарів Спеціальний хімічний очисник
⭐ Кількість товарів у наявності 6
⭐ Найдешевший товар 330 грн
⭐ Найдорожчий товар 1770.54 грн

Wurth: Спеціальні Хімічні Очисники для Легкості та Ефективності

Чистота та порядок – це ключові елементи успішної роботи. Особливо важливо підтримувати ваше обладнання, транспортні засоби та поверхні у бездоганному стані. У цій категорії, Wurth пропонує вам інструменти для досягнення цієї мети: Органічна зв'язка, спрей проти замерзання, засіб для видалення герметика, засіб для видалення клею, засіб для видалення силікону, та засіб для видалення смоли. Давайте розглянемо кожен із них ближче.

Органічна зв'язка: потужне рішення для усунення забруднень

Органічна зв'язка – це надійний засіб для усунення різних видів забруднень, включаючи олії, мастила та інші органічні речовини.

Переваги органічної зв'язки Wurth:

  1. Універсальність: Вона підходить для чищення різних видів поверхонь та матеріалів.

  2. Висока Ефективність: Органічна зв'язка миттєво видаляє забруднення, залишаючи поверхні чистими та блискучими.

Спрей проти замерзання: захистіть себе та ваше обладнання

Спрей проти замерзання від Wurth – ваш вірний супутник у боротьбі з низькими температурами. Він запобігає обмерзанню деталей та поверхонь, забезпечуючи надійне та безпечне функціонування.

Переваги спрею проти замерзання Wurth:

  1. Миттєва Дія: Продукт швидко діє, запобігаючи утворенню льоду та інею.

  2. Безпека: Він безпечний для використання на різних поверхнях і не завдає шкоди навколишньому середовищу.

Засіб для видалення Герметика: Правильне рішення для професіоналів

Герметик – це важливий елемент у багатьох галузях, але його видалення може бути викликом. Засіб для видалення герметика від Wurth справляється з цим завданням легко та ефективно.

Переваги засоби для видалення герметика Wurth:

  1. Висока ефективність: Продукт швидко руйнує герметик, полегшуючи його видалення.

  2. Універсальність: Він підходить для різних типів герметика.

Засіб для видалення Клею: Чищення без складнощів

Склеювання поверхонь – це важливе завдання, але іноді може виникнути потреба у роз'єднанні. Засіб для видалення клею Wurth допомагає легко і без пошкоджень роз'єднати склеєні деталі.

Переваги для видалення клею Wurth:

  1. Очищення без пошкоджень: Продукт не пошкоджує поверхні під час видалення клею.

  2. Універсальність: Він підходить для різних видів клею.

Засіб видалення Силікону: Подолайте складні завдання

Силікон часто використовується для герметизації та ущільнення, але його видалення може бути складним завданням. Засіб видалення силікону від Wurth полегшує цей процес.

Переваги для видалення силікону Wurth:

  1. Миттєва дія: Продукт швидко руйнує силікон, полегшуючи його видалення.

  2. Безпека: Він безпечний для використання на різних поверхнях.

Засіб для видалення смоли: Потрібно скористатися важкими забрудненнями

Смола може бути впертим забрудненням, але засіб видалення смоли від Wurth вирішує цю проблему.

Переваги кошти для видалення смоли Wurth:

  1. Максимальна ефективність: Продукт миттєво руйнує смолу, забезпечуючи легке очищення.

  2. Безпека: Він не завдає шкоди поверхням та матеріалам.

Спеціальні хімічні очищувачі Wurth – це надійне рішення для різних завдань. Дозвольте собі працювати з комфортом та впевненістю як результати. Вибирайте продукти Wurth та залишайтеся професіоналами!