Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Засіб для видалення герметика, 300 ml
Фото - 1 - Засіб для видалення герметика, 300 ml
Знижка -15 %
Фото - 1 - Засіб для видалення герметика, 300 ml

Засіб для видалення герметика, 300 ml (08931000)

Засіб для видалення герметика та клею Wurth 300 мл -арт. 08931000
Номер товару 08931000
В наявності
Ціна:
416.7 грн/шт
-15 %
354.24 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Видаляє герметики, клей, фарби тощо за лічені хвилини Густа консистенція
Не стікає з вертикальних поверхонь
Примітка
  • Необхідно захищати пофарбовані поверхні.
  • Перед застосуванням перевірте на сумісність.
  • Не підходить для чутливих видів пластмас, ПВХ і синтетики
Густина / умови 0,79 г/см³ / за 20 °C
Значення pH 10,6-11,0
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 300 мл
Колір Світло-жовтий
Запах/аромат Спирт
Хімічна основа Суміш органічних розчинників
Не містить силікону Так
Не містить AOX Так
Сфера застосування:
Для різних видів робіт з металом, деревиною, склом, керамікою, поліетиленом і поліпропіленом
Інструкції
Гарненько струсніть балон.
Розпорошите на поверхню і залиште на 5-10 хвилин.
Обробіть поверхню відповідним інструментом.
Виталий 08.03.2024

Давно искал средство, которое бы легко и быстро удаляло герметик. Перепробовал много разных, но ни одно не сравнится с этим. Нанес, подождал 5 минут, и все - герметика как не бывало! Не оставляет следов, не разъедает пластик. Теперь только им и пользуюсь.

Алексей 24.03.2024

В работе постоянно приходится иметь дело с герметиком. Этот - настоящее спасение! Удаляет даже самый старый и засохший герметик без особых усилий. Экономичный, хватает надолго. Рекомендую всем!

Ростислав 26.03.2024

При ремонте квартиры столкнулся с проблемой удаления клея с плитки. Ничего не помогало, пока не купил это средство. Продукт справился на отлично! Клей растворился за считанные минуты, и плитка осталась чистой. Очень доволен результатом!

Вюртолет 16.09.2024

Давно искал средство для удаления клея на лопастях вертолета, оказалось это не клей а остатки механика, но в кармане у него был клей и он запачкал кабину. Легким движением руки и остатков никаких не осталось.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Технічні паспорти Паспорт безпеки
Опис arrow_down
Видаляє герметики, клей, фарби тощо за лічені хвилини Густа консистенція
Не стікає з вертикальних поверхонь
Примітка
  • Необхідно захищати пофарбовані поверхні.
  • Перед застосуванням перевірте на сумісність.
  • Не підходить для чутливих видів пластмас, ПВХ і синтетики
Характеристики arrow_down
Густина / умови 0,79 г/см³ / за 20 °C
Значення pH 10,6-11,0
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 300 мл
Колір Світло-жовтий
Запах/аромат Спирт
Хімічна основа Суміш органічних розчинників
Не містить силікону Так
Не містить AOX Так
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Для різних видів робіт з металом, деревиною, склом, керамікою, поліетиленом і поліпропіленом
Інструкції
Гарненько струсніть балон.
Розпорошите на поверхню і залиште на 5-10 хвилин.
Обробіть поверхню відповідним інструментом.
Відгуків (4) arrow_down
Виталий 08.03.2024

Давно искал средство, которое бы легко и быстро удаляло герметик. Перепробовал много разных, но ни одно не сравнится с этим. Нанес, подождал 5 минут, и все - герметика как не бывало! Не оставляет следов, не разъедает пластик. Теперь только им и пользуюсь.

Алексей 24.03.2024

В работе постоянно приходится иметь дело с герметиком. Этот - настоящее спасение! Удаляет даже самый старый и засохший герметик без особых усилий. Экономичный, хватает надолго. Рекомендую всем!

Ростислав 26.03.2024

При ремонте квартиры столкнулся с проблемой удаления клея с плитки. Ничего не помогало, пока не купил это средство. Продукт справился на отлично! Клей растворился за считанные минуты, и плитка осталась чистой. Очень доволен результатом!

Вюртолет 16.09.2024

Давно искал средство для удаления клея на лопастях вертолета, оказалось это не клей а остатки механика, но в кармане у него был клей и он запачкал кабину. Легким движением руки и остатков никаких не осталось.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Технічні паспорти Паспорт безпеки 08931000.pdf
Останні переглянуті
106.26 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення