Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Розморожувач скла, суперінтенсивний, 500 ml
Фото - 1 - Розморожувач скла, суперінтенсивний, 500 ml
Фото - 2 - Розморожувач скла, суперінтенсивний, 500 ml
Фото - 3 - Розморожувач скла, суперінтенсивний, 500 ml
Фото - 4 - Розморожувач скла, суперінтенсивний, 500 ml
Фото - 5 - Розморожувач скла, суперінтенсивний, 500 ml
Фото - 1 - Розморожувач скла, суперінтенсивний, 500 ml
Фото - 2 - Розморожувач скла, суперінтенсивний, 500 ml
Фото - 3 - Розморожувач скла, суперінтенсивний, 500 ml
Фото - 4 - Розморожувач скла, суперінтенсивний, 500 ml
Фото - 5 - Розморожувач скла, суперінтенсивний, 500 ml
Video thumbnail for Розморожувач скла, суперінтенсивний, 500 ml

Розморожувач скла, суперінтенсивний, 500 ml (0892331201)

6 відгуків Написати відгук
Розморожувач скла, суперінтенсивний, спрей, 500 мл З захистом скла від замерзання після обробки
Номер товару 0892331201
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
330 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Швидко й ефективно видаляє лід, наморозь та іній зі скла

Нема потреби в ретельному механічному видаленні льоду за допомогою шкребка
  • Швидке нанесення
  • Надійно захищає від повторного обмерзання
  • Забезпечує чітку видимість — навіть до того, як салон досягне робочої температури

    • Відмінна сумісність з матеріалами
      Не пошкоджує фарбу, гуму і пластмаси
      Не містить метанолу Приємний цитрусовий аромат
Густина 0,952 г/см³
Температура займання, мін. 21 °C
Термін придатності з дати виробництва 36 місяців
Вага вмісту 460 г
Вміст 500 мл
Значення pH 7.8
Хімічна основа Етанол
Густина за умови за 20 °C
Значення pH, умови за 20 °C
Колір Синій
Розкладається біологічно Так
Не містить AOX Так
Не містить силікону Так
Запах/аромат Цитрус

Інструкції
Нанести на обмерзле скло і дати засобу увібратися протягом нетривалого часу. Видалити залишки льоду зі скла.
Владислав 08.01.2024

Слухайте, це, напевно, найкращий розморожувач скла, який в мене був за останні декілька років. Багато чого спробував, тому є з чим порівнювати, досвід показав, що саме до цього буду повертатися знову і знову.

Анатолій 05.01.2024

З цим розморожувачем забув навіщо купував скребок для видалення льоду, тому що цей продукт справляється зі своєю задачею на всі 100%.

Петя 12.01.2024

Бездоганно розморожує, порадив знайомий, тому і купив, думав, що розхвалює не просто так і як виявилося дійсно не дарма придбав.

Назар 25.01.2024

Классный спрей, делает работу на отлично, 100 процентов куплю еще.

Глеб 17.02.2024

Отличный размораживатель! Быстро и эффективно удаляет лед и иней со стекла. Не оставляет разводов. Удобный распылитель. Рекомендую!

Давид 04.02.2024

Купил по совету друга, и ни разу не пожалел. Спрей просто супер! Размораживает стекло моментально, даже в самый лютый мороз. Запах приятный, не резкий. Удобно пользоваться, распыляется равномерно. Теперь буду всем его рекомендовать.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Розморожувач скла, суперінтенсивний, 500 ml - відео
Опис arrow_down
Швидко й ефективно видаляє лід, наморозь та іній зі скла

Нема потреби в ретельному механічному видаленні льоду за допомогою шкребка
  • Швидке нанесення
  • Надійно захищає від повторного обмерзання
  • Забезпечує чітку видимість — навіть до того, як салон досягне робочої температури

    • Відмінна сумісність з матеріалами
      Не пошкоджує фарбу, гуму і пластмаси
      Не містить метанолу Приємний цитрусовий аромат
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Густина 0,952 г/см³
Температура займання, мін. 21 °C
Термін придатності з дати виробництва 36 місяців
Вага вмісту 460 г
Вміст 500 мл
Значення pH 7.8
Хімічна основа Етанол
Густина за умови за 20 °C
Значення pH, умови за 20 °C
Колір Синій
Розкладається біологічно Так
Не містить AOX Так
Не містить силікону Так
Запах/аромат Цитрус
Застосування arrow_down

Інструкції
Нанести на обмерзле скло і дати засобу увібратися протягом нетривалого часу. Видалити залишки льоду зі скла.
Відгуків (6) arrow_down
Владислав 08.01.2024

Слухайте, це, напевно, найкращий розморожувач скла, який в мене був за останні декілька років. Багато чого спробував, тому є з чим порівнювати, досвід показав, що саме до цього буду повертатися знову і знову.

Анатолій 05.01.2024

З цим розморожувачем забув навіщо купував скребок для видалення льоду, тому що цей продукт справляється зі своєю задачею на всі 100%.

Петя 12.01.2024

Бездоганно розморожує, порадив знайомий, тому і купив, думав, що розхвалює не просто так і як виявилося дійсно не дарма придбав.

Назар 25.01.2024

Классный спрей, делает работу на отлично, 100 процентов куплю еще.

Глеб 17.02.2024

Отличный размораживатель! Быстро и эффективно удаляет лед и иней со стекла. Не оставляет разводов. Удобный распылитель. Рекомендую!

Давид 04.02.2024

Купил по совету друга, и ни разу не пожалел. Спрей просто супер! Размораживает стекло моментально, даже в самый лютый мороз. Запах приятный, не резкий. Удобно пользоваться, распыляется равномерно. Теперь буду всем его рекомендовать.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -10 %
102 грн/шт
91.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
1770.54 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1011.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1484.94 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення