Свердло для точкових швів HSCO-DIN1897-6X66 мм
Свердло для точкових швів HSCO-DIN1897-6X66 мм
Свердло для точкових швів HSCO-DIN1897-6X66 мм (0710740060)
Свердло для видалення точкового зварювання HSCO-DIN1897-6X66 мм {арт. 0710740060}
Номер товару 0710740060
В наявності
Ціна:
900 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Надзвичайно міцне спіральне свердло для видалення точкового зварювання з магмовим багатошаровим покриттям.
Застосовується при ремонті кузовних частин автомобілів
Міцність до 1200 Н/мм²
Спеціальне багатошарове покриття Magma
Оптимізована геометрія наконечника
- До 9 разів довший термін служби інструменту в порівнянні зі свердлами для точкового зварювання без покриття
- До удвічі більший термін служби в порівнянні зі звичайними
- Термін служби до 9 разів довше порівняно зі свердлами для точкового зварювання без покриття
- Термін служби до 2 разів довше, ніж традиційні покриття (термостійкі до 800°), напр., TiN
- Швидкість різання до 50% вища порівняно зі свердлами для точкового зварювання без покриття
Оптимізована геометрія наконечника
- Більш тривалий термін служби порівняно з традиційними свердлами для точкового зварювання
- Точка центрування 115 °
- Кут при вершині 180° на кутах свердління
| Підходить для межі міцності до | 1200 Н/мм² |
| Довжина спіральної частини | 28 мм |
| Універсальність (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Характер свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Якість отвору (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Діаметр хвостовика | 6 мм |
| Діаметр | 6 мм |
| Довжина | 66 мм |
| Тип | DIN 1897 Longlife |
| Ріжучий матеріал | HSCo |
| Покриття | Багатошарове покриття Magma |
| Якість | Стандарт Würth |
| Форма хвостовика | Циліндричний |
Область застосування
Підходить для свердління високоміцної корпусної/листової сталі <= 1200 Н/мм2, чавуну, листової нержавіючої сталі, латуні, алюмінієвої, цинкової, бронзової, мідної листової сталі та пластикових панелей
Інструкція Слідкуйте за підтриманням постійної швидкості обертання Максимальна частота обертання для листів з нержавіючої сталіМакс. 1200 об/хв для ∅ 6 мм
Макс. 950 об/хв для ∅ 8 мм
Макс. 730 об/хв для ∅ 10 мм
Максимальна швидкість обертання в для сталі / кузовних панелей до 1200 Н/мм2
Макс. 1650 об/хв для ∅ 6-мм
Макс. 1200 об/хв для ∅ 8-9 мм
Макс. 950 об/хв для ∅ 10 мм
За можливості використовуйте мастильні матеріали
Інструкція Слідкуйте за підтриманням постійної швидкості обертання Максимальна частота обертання для листів з нержавіючої сталі
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Надзвичайно міцне спіральне свердло для видалення точкового зварювання з магмовим багатошаровим покриттям.
Застосовується при ремонті кузовних частин автомобілів
Міцність до 1200 Н/мм²
Спеціальне багатошарове покриття Magma
Оптимізована геометрія наконечника
- До 9 разів довший термін служби інструменту в порівнянні зі свердлами для точкового зварювання без покриття
- До удвічі більший термін служби в порівнянні зі звичайними
- Термін служби до 9 разів довше порівняно зі свердлами для точкового зварювання без покриття
- Термін служби до 2 разів довше, ніж традиційні покриття (термостійкі до 800°), напр., TiN
- Швидкість різання до 50% вища порівняно зі свердлами для точкового зварювання без покриття
Оптимізована геометрія наконечника
- Більш тривалий термін служби порівняно з традиційними свердлами для точкового зварювання
- Точка центрування 115 °
- Кут при вершині 180° на кутах свердління
Характеристики
| Підходить для межі міцності до | 1200 Н/мм² |
| Довжина спіральної частини | 28 мм |
| Універсальність (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Характер свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Якість отвору (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Діаметр хвостовика | 6 мм |
| Діаметр | 6 мм |
| Довжина | 66 мм |
| Тип | DIN 1897 Longlife |
| Ріжучий матеріал | HSCo |
| Покриття | Багатошарове покриття Magma |
| Якість | Стандарт Würth |
| Форма хвостовика | Циліндричний |
Застосування
Область застосування
Підходить для свердління високоміцної корпусної/листової сталі <= 1200 Н/мм2, чавуну, листової нержавіючої сталі, латуні, алюмінієвої, цинкової, бронзової, мідної листової сталі та пластикових панелей
Інструкція Слідкуйте за підтриманням постійної швидкості обертання Максимальна частота обертання для листів з нержавіючої сталіМакс. 1200 об/хв для ∅ 6 мм
Макс. 950 об/хв для ∅ 8 мм
Макс. 730 об/хв для ∅ 10 мм
Максимальна швидкість обертання в для сталі / кузовних панелей до 1200 Н/мм2
Макс. 1650 об/хв для ∅ 6-мм
Макс. 1200 об/хв для ∅ 8-9 мм
Макс. 950 об/хв для ∅ 10 мм
За можливості використовуйте мастильні матеріали
Інструкція Слідкуйте за підтриманням постійної швидкості обертання Максимальна частота обертання для листів з нержавіючої сталі
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Свердло для точкових швів HSCO-DIN1897-10X89MM
Свердло для точкового зварювання HSCO, 9X84 мм
Свердло для видалення точкового зварювання HSCO-DIN1897 8х79 мм
Немає відгуків про цей товар.