Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Комплектація
Діаметр хвостовика ((Ø) d2)
Діаметр свердління, мін./макс.
Довжина спіральної частини (l2)
Сховати arrow
Діаметр хвостовика
Діаметр
Тип
Довжина саморізу зі свердлом (l3)
Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах)
Характер свердління (оцінка в балах)
Діаметр (Ø (d1))
Ефективна довжина (l4)
Довжина
Кількість виробів в асортименті/комплекті
Довжина (l1)
Покриття
Підходить для типу обладнання
Оброблювані матеріали
Якість
Стандарт / глибина свердління
Діаметр (Ø)
Форма хвостовика
Підгрупа матеріалів
Ріжучий матеріал
Кут наконечника
Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах)
Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах)
Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах)
Термін служби (оцінка в балах)
Швидкість свердління (оцінка в балах)
Якість отвору (оцінка в балах)
Універсальність (оцінка в балах)
Довжина спіральної частини
Самоцентрування
Глибина свердління (D), макс.
Глибина свердління
Підходить для межі міцності до
Ціна
Показати ще фільтрів 33 Сховати arrow

Топ товарів, що купуються

1158 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
900 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
689.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення
22200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити

Відгуки

Свердло спіральне лівостороннє DIN 1897 HSCO TiN, 4.8 мм

25.12.2023

Ідеальне рішення для використання у якості екстрактору для заіржавівших комфірматів, чіпляється за отвір і викручує краще за будь-який екстрактор, єдине що, не вистачає 3х граного хвостовика для більш надійного затиснення у патроні шурупокруту, але це можна зробити і "на колінці".

Набір свердел по металу HSS RED LINE DIN338 1-10mm 19 шт.

07.09.2022

Брал такие поштучно в эпицентре, качество нормальное можно брать

Набір свердел по металу HSS RED LINE 1,5-6,5мм 13шт.

17.08.2022

Добрі свердла, 10 отворів і як нові

⭐ Категорія товарів Свердла по металу
⭐ Кількість товарів у наявності 278
⭐ Найдешевший товар 19.08 грн
⭐ Найдорожчий товар 23400 грн

Свердла по металу від Wurth: надійність та ефективність

Компанія Wurth пропонує широкий асортимент свердлів по металу для різних завдань. У каталозі представлені свердла для ручного та машинного застосування, а також свердла для професійних та побутових користувачів.

Свердла по металу від Wurth виготовляються з високоякісних матеріалів та мають міцну конструкцію. Вони забезпечують високу швидкість і точність свердління та тривалий термін служби.

В асортименті свердел по металу від Wurth представлені такі типи:

  • Спіральні свердла - це найбільш поширений тип свердлів по металу. Вони використовуються для свердління отворів у різних матеріалах, включаючи сталь, алюміній, мідь та ін.
  • Конічні зенкери - це свердла, які використовуються для розширення отворів.
  • Циліндричні зенкери - це свердла, які використовуються для створення заглиблень під капелюшки гвинтів та болтів.< /li>
  • Свердла по нержавіючій сталі  - це свердла, які призначені для свердління отворів у нержавіючій сталі.< /li>
  • Свердла по твердих сплавах - це свердла, які призначені для свердління отворів у твердих матеріалах, таких як бронза, чавун та інші.

Свердла по металу від Wurth мають такі переваги:

  • Висока якість виготовлення
  • Міцна конструкція
  • Тривалий термін служби
  • Широкий асортимент
  • Доступні ціни

Свердла по металу від Wurth - це надійні інструменти, які допоможуть вам виконати будь-яке завдання зі свердління отворів у металі.

Поради щодо вибору свердл по металу

При виборі свердел по металу необхідно враховувати такі фактори:

  • Тип матеріалу, який потрібно свердлити. Для кожного типу матеріалу існує свій тип свердла. li>
  • Необхідний діаметр отвору. Діаметр отвору повинен відповідати вашим потребам.
  • Тип свердління, який потрібно виконати. Для різних типів свердління існують різні свердла.

Безпека при роботі зі свердлами по металу

Під час роботи зі свердлами по металу необхідно дотримуватися таких правил безпеки:

  • Завжди надягайте захисні окуляри під час роботи зі свердлами по металу.
  • Не працюйте зі свердлами по металу, якщо вони пошкоджені.
  • Не використовуйте свердла по металу для різання електропроводки.
  • Тримайте свердло під прямим кутом до матеріалу, який необхідно свердлити.
  • Не перевантажуйте свердло.
  • Вимикайте електроінструмент під час перерв у роботі.

Слідуючи цим простим порадам, ви зможете безпечно та ефективно використовувати свердла по металу від Wurth.