Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір свердел по металу HSS RED LINE DIN338 1-10mm 19 шт.
Фото - 1 - Набір свердел по металу HSS RED LINE DIN338 1-10mm 19 шт.
Фото - 1 - Набір свердел по металу HSS RED LINE DIN338 1-10mm 19 шт.
Video thumbnail for Набір свердел по металу HSS RED LINE DIN338 1-10mm 19 шт.

Набір свердел по металу HSS RED LINE DIN338 1-10mm 19 шт. (06247001)

5 відгуків Написати відгук
Набір свердл по металу HSS RED LINE DIN338 1-10mm 19шт. -арт. 06247001
Номер товару 06247001
В наявності
Ціна:
1633.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Wurth Red Line 06247001 HSS - набір свердел по металу, виготовлених із швидкорізальної сталі HSS.

  • Можливість працювати з твердими сплавами забезпечена за рахунок кута заточування 135 градусів.
  • Спіральні свердла мають гвинтові канавки, по яких швидко виводиться стружка. Завдяки цьому робота проходить ефективно та без зайвих зупинок.
  • Хвостовик має циліндричну форму, тому суміжний з електроінструментами з патроном з відповідним типом кріплення.
  • Набір складається з 19 одиниць діаметрами від 1,0 до 10,0 мм.

Всі вони знаходяться у футлярі, кожен свердло має своє місце.

  • Це дозволяє підтримувати порядок та своєчасно мати під рукою потрібний екземпляр.
Кількість виробів в асортименті/комплекті 19 шт.
Сергей 07.09.2022

Брал такие поштучно в эпицентре, качество нормальное можно брать

Адміністратор

Дякуємо за відгук, рекомендуємо придбати набір з усіма основними розмірами.

Денис ДУШКО 27.06.2023

Вітаю. Чи є набори свердл з діаметрами для підготовки отворів під метричну різьбу? Це наступні діаметри: 1.6, 2.1, 2.6, 3.3 або 3.4, 4.2, 4.9, 6.7, 8.4, 10.2 (мм). Дякую.

Микола 19.03.2024

Отличный набор! Сверла острые, прочные, легко справляются с любой сталью. Пользуюсь уже несколько месяцев, нареканий нет. Рекомендую всем!

Кирило 24.03.2024

Давно искал качественный набор сверл по металлу. Перепробовал много разных вариантов, но этот - лучший. Сверла не тупятся, не ломаются, отверстия получаются ровные и аккуратные. Очень доволен покупкой!

Михаил 01.04.2024

Сверла очень острые, прочные и долговечные. Отлично подходят для работы с разными типами металла. Рекомендую всем, кто ищет качественный инструмент!

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Набір свердел по металу HSS RED LINE DIN338 1-10mm 19 шт. - відео
Опис arrow_down

Wurth Red Line 06247001 HSS - набір свердел по металу, виготовлених із швидкорізальної сталі HSS.

  • Можливість працювати з твердими сплавами забезпечена за рахунок кута заточування 135 градусів.
  • Спіральні свердла мають гвинтові канавки, по яких швидко виводиться стружка. Завдяки цьому робота проходить ефективно та без зайвих зупинок.
  • Хвостовик має циліндричну форму, тому суміжний з електроінструментами з патроном з відповідним типом кріплення.
  • Набір складається з 19 одиниць діаметрами від 1,0 до 10,0 мм.

Всі вони знаходяться у футлярі, кожен свердло має своє місце.

  • Це дозволяє підтримувати порядок та своєчасно мати під рукою потрібний екземпляр.
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 19 шт.
Відгуків (5) arrow_down
Сергей 07.09.2022

Брал такие поштучно в эпицентре, качество нормальное можно брать

Адміністратор

Дякуємо за відгук, рекомендуємо придбати набір з усіма основними розмірами.

Денис ДУШКО 27.06.2023

Вітаю. Чи є набори свердл з діаметрами для підготовки отворів під метричну різьбу? Це наступні діаметри: 1.6, 2.1, 2.6, 3.3 або 3.4, 4.2, 4.9, 6.7, 8.4, 10.2 (мм). Дякую.

Микола 19.03.2024

Отличный набор! Сверла острые, прочные, легко справляются с любой сталью. Пользуюсь уже несколько месяцев, нареканий нет. Рекомендую всем!

Кирило 24.03.2024

Давно искал качественный набор сверл по металлу. Перепробовал много разных вариантов, но этот - лучший. Сверла не тупятся, не ломаются, отверстия получаются ровные и аккуратные. Очень доволен покупкой!

Михаил 01.04.2024

Сверла очень острые, прочные и долговечные. Отлично подходят для работы с разными типами металла. Рекомендую всем, кто ищет качественный инструмент!

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2.04 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
Знижка -50 %
360 грн/шт
180 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -59.2 %
78 грн/шт
31.79 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купити