Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Коронка алмазна по плитці керамограніту та мармуру Ø6мм Wurth
Фото - 1 - Коронка алмазна по плитці керамограніту та мармуру Ø6мм Wurth
Знижка -50 %
Фото - 2 - Коронка алмазна по плитці керамограніту та мармуру Ø6мм Wurth
Знижка -50 %
Фото - 1 - Коронка алмазна по плитці керамограніту та мармуру Ø6мм Wurth
Фото - 2 - Коронка алмазна по плитці керамограніту та мармуру Ø6мм Wurth

Коронка алмазна по плитці керамограніту та мармуру Ø6мм Wurth (1457235006)

Коронка алмазна по плитці керамограніту та мармуру Ø6мм Wurth
Номер товару 1457235006
В наявності
Ціна:
360 грн/шт
-50 %
180 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Спеціально розроблене алмазне свердло для свердління навіть найтвердіших матеріалів, таких як керамограніт

Надзвичайно швидке буріння
завдяки покриттю алмазних кристалів середньої зернистості

Застосування:
Використовується на інструментах як з подачею, так і без подачі води для виготовлення отворів у склі, плитці, керамограніті та інших керамічних виробах
Термін служби (оцінка в балах) 04
Швидкість свердління (оцінка в балах) 04
Якість отвору (оцінка в балах) 04
Універсальність (оцінка в балах) 04
Кількість ріжучих кромок 1
Висота алмазного шару 10 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 2
Плавність роботи (оцінка в балах) 3
Точність (оцінка в балах) 3
Робоча довжина 35 мм
Діаметр (Ø) 6 мм
Тримач інструменту M14/Циліндр 10 мм
Тип наконечника M14/Циліндр 10 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Спеціально розроблене алмазне свердло для свердління навіть найтвердіших матеріалів, таких як керамограніт

Надзвичайно швидке буріння
завдяки покриттю алмазних кристалів середньої зернистості

Застосування:
Використовується на інструментах як з подачею, так і без подачі води для виготовлення отворів у склі, плитці, керамограніті та інших керамічних виробах
Характеристики arrow_down
Термін служби (оцінка в балах) 04
Швидкість свердління (оцінка в балах) 04
Якість отвору (оцінка в балах) 04
Універсальність (оцінка в балах) 04
Кількість ріжучих кромок 1
Висота алмазного шару 10 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 2
Плавність роботи (оцінка в балах) 3
Точність (оцінка в балах) 3
Робоча довжина 35 мм
Діаметр (Ø) 6 мм
Тримач інструменту M14/Циліндр 10 мм
Тип наконечника M14/Циліндр 10 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2.52 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
Знижка -20 %
1099.99 грн/шт
880.02 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити