Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Алмазна коронка для сухого свердління плитки M14 Ø8мм
Фото - 1 - Алмазна коронка для сухого свердління плитки M14 Ø8мм
Знижка -50 %
Фото - 2 - Алмазна коронка для сухого свердління плитки M14 Ø8мм
Знижка -50 %
Фото - 1 - Алмазна коронка для сухого свердління плитки M14 Ø8мм
Фото - 2 - Алмазна коронка для сухого свердління плитки M14 Ø8мм

Алмазна коронка для сухого свердління плитки M14 Ø8мм (1457235008)

Алмазна коронка для сухого свердління плитки M14 Ø8мм -арт. 1457235008
Номер товару 1457235008
В наявності
Ціна:
372 грн/шт
-50 %
186 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Спеціально розроблене алмазне свердло для свердління навіть найтвердіших матеріалів, таких як керамограніт

Надзвичайно швидке буріння
завдяки покриттю алмазних кристалів середньої зернистості

Застосування:
Використовується на інструментах як з подачею, так і без подачі води для виготовлення отворів у склі, плитці, керамограніті та інших керамічних виробах
Термін служби (оцінка в балах) 04
Швидкість свердління (оцінка в балах) 04
Якість отвору (оцінка в балах) 04
Універсальність (оцінка в балах) 04
Кількість ріжучих кромок 1
Висота алмазного шару 10 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 2
Плавність роботи (оцінка в балах) 3
Точність (оцінка в балах) 3
Робоча довжина 35 мм
Діаметр (Ø) 8 мм
Тип наконечника M14/Циліндр 10 мм
Тримач інструменту M14/Циліндр 10 мм
Владимир 25.12.2023

Вода не нужна! (описание) Используется на инструментах с подачей воды???? Это как??? На торце коронки отсутствует напыление. Есть китайские дешевле и качественней.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Спеціально розроблене алмазне свердло для свердління навіть найтвердіших матеріалів, таких як керамограніт

Надзвичайно швидке буріння
завдяки покриттю алмазних кристалів середньої зернистості

Застосування:
Використовується на інструментах як з подачею, так і без подачі води для виготовлення отворів у склі, плитці, керамограніті та інших керамічних виробах
Характеристики arrow_down
Термін служби (оцінка в балах) 04
Швидкість свердління (оцінка в балах) 04
Якість отвору (оцінка в балах) 04
Універсальність (оцінка в балах) 04
Кількість ріжучих кромок 1
Висота алмазного шару 10 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 2
Плавність роботи (оцінка в балах) 3
Точність (оцінка в балах) 3
Робоча довжина 35 мм
Діаметр (Ø) 8 мм
Тип наконечника M14/Циліндр 10 мм
Тримач інструменту M14/Циліндр 10 мм
Відгуків (1) arrow_down
Владимир 25.12.2023

Вода не нужна! (описание) Используется на инструментах с подачей воды???? Это как??? На торце коронки отсутствует напыление. Есть китайские дешевле и качественней.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1.92 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
14.88 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
13.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
12.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
Знижка -74.5 %
60.52 грн/шт
15.46 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 25 шт
Купити