Алмазна коронка для сухого свердління плитки M14 Ø10мм
Алмазна коронка для сухого свердління плитки M14 Ø10мм
Алмазна коронка для сухого свердління плитки M14 Ø10мм (1457235010)
Алмазна коронка для сухого свердління плитки M14 Ø10мм
{арт. 1457235010}
Номер товару 1457235010
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
378 грн/шт
-50 %
189 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Спеціально розроблене алмазне свердло для свердління навіть найтвердіших матеріалів, таких як керамограніт
Надзвичайно швидке буріння
завдяки покриттю алмазних кристалів середньої зернистості
Застосування:
Використовується на інструментах як з подачею, так і без подачі води для виготовлення отворів у склі, плитці, керамограніті та інших керамічних виробах
Надзвичайно швидке буріння
завдяки покриттю алмазних кристалів середньої зернистості
Застосування:
Використовується на інструментах як з подачею, так і без подачі води для виготовлення отворів у склі, плитці, керамограніті та інших керамічних виробах
| Термін служби (оцінка в балах) | 04 |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 04 |
| Якість отвору (оцінка в балах) | 04 |
| Універсальність (оцінка в балах) | 04 |
| Кількість ріжучих кромок | 1 |
| Висота алмазного шару | 10 мм |
| Діаметр (Ø) | 10 мм |
| Кількість виробів в асортименті/комплекті | 2 |
| Плавність роботи (оцінка в балах) | 3 |
| Точність (оцінка в балах) | 3 |
| Робоча довжина | 35 мм |
| Тримач інструменту | M14/Циліндр 10 мм |
| Тип наконечника | M14/Циліндр 10 мм |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Спеціально розроблене алмазне свердло для свердління навіть найтвердіших матеріалів, таких як керамограніт
Надзвичайно швидке буріння
завдяки покриттю алмазних кристалів середньої зернистості
Застосування:
Використовується на інструментах як з подачею, так і без подачі води для виготовлення отворів у склі, плитці, керамограніті та інших керамічних виробах
Надзвичайно швидке буріння
завдяки покриттю алмазних кристалів середньої зернистості
Застосування:
Використовується на інструментах як з подачею, так і без подачі води для виготовлення отворів у склі, плитці, керамограніті та інших керамічних виробах
Характеристики
| Термін служби (оцінка в балах) | 04 |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 04 |
| Якість отвору (оцінка в балах) | 04 |
| Універсальність (оцінка в балах) | 04 |
| Кількість ріжучих кромок | 1 |
| Висота алмазного шару | 10 мм |
| Діаметр (Ø) | 10 мм |
| Кількість виробів в асортименті/комплекті | 2 |
| Плавність роботи (оцінка в балах) | 3 |
| Точність (оцінка в балах) | 3 |
| Робоча довжина | 35 мм |
| Тримач інструменту | M14/Циліндр 10 мм |
| Тип наконечника | M14/Циліндр 10 мм |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Коронка алмазна по плитці керамограніту та мармуру Ø6мм Wurth
Коронка алмазна по плитці керамограніту та мармуру Ø35 мм Wurth
Немає відгуків про цей товар.