Коронка алмазна по плитці керамограніту та мармуру Ø35 мм Wurth
Коронка алмазна по плитці керамограніту та мармуру Ø35 мм Wurth
Коронка алмазна по плитці керамограніту та мармуру Ø35 мм Wurth (1457235036)
Коронка алмазна по плитці керамограніту та мармуру Ø35 мм Wurth
-арт. 1457235036
Номер товару 1457235036
В наявності
Ціна:
816 грн/шт
-50 %
408 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Спеціально розроблене алмазне свердло для свердління навіть найтвердіших матеріалів, таких як керамограніт
Надзвичайно швидке буріння
завдяки покриттю алмазних кристалів середньої зернистості
Застосування:
Використовується на інструментах як з подачею, так і без подачі води для виготовлення отворів у склі, плитці, керамограніті та інших керамічних виробах
Надзвичайно швидке буріння
завдяки покриттю алмазних кристалів середньої зернистості
Застосування:
Використовується на інструментах як з подачею, так і без подачі води для виготовлення отворів у склі, плитці, керамограніті та інших керамічних виробах
| Кількість ріжучих кромок | 04 |
| Термін служби (оцінка в балах) | 04 |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 04 |
| Якість отвору (оцінка в балах) | 04 |
| Універсальність (оцінка в балах) | 04 |
| Висота алмазного шару | 10 мм |
| Кількість виробів в асортименті/комплекті | 2 |
| Плавність роботи (оцінка в балах) | 3 |
| Точність (оцінка в балах) | 3 |
| Робоча довжина | 35 мм |
| Діаметр (Ø) | 35 мм |
| Тип наконечника | M14/Циліндр 10 мм |
| Тримач інструменту | M14/Циліндр 10 мм |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Спеціально розроблене алмазне свердло для свердління навіть найтвердіших матеріалів, таких як керамограніт
Надзвичайно швидке буріння
завдяки покриттю алмазних кристалів середньої зернистості
Застосування:
Використовується на інструментах як з подачею, так і без подачі води для виготовлення отворів у склі, плитці, керамограніті та інших керамічних виробах
Надзвичайно швидке буріння
завдяки покриттю алмазних кристалів середньої зернистості
Застосування:
Використовується на інструментах як з подачею, так і без подачі води для виготовлення отворів у склі, плитці, керамограніті та інших керамічних виробах
Характеристики
| Кількість ріжучих кромок | 04 |
| Термін служби (оцінка в балах) | 04 |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 04 |
| Якість отвору (оцінка в балах) | 04 |
| Універсальність (оцінка в балах) | 04 |
| Висота алмазного шару | 10 мм |
| Кількість виробів в асортименті/комплекті | 2 |
| Плавність роботи (оцінка в балах) | 3 |
| Точність (оцінка в балах) | 3 |
| Робоча довжина | 35 мм |
| Діаметр (Ø) | 35 мм |
| Тип наконечника | M14/Циліндр 10 мм |
| Тримач інструменту | M14/Циліндр 10 мм |
Відгуків (1)
Дмитро
22.07.2022
Свердлить рівно сверло не грає по сторонах, різка досить рівна
Адміністратор
Дякуємо за відгук
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Коронка алмазна по плитці керамограніту та мармуру Ø6мм Wurth
Свердлить рівно сверло не грає по сторонах, різка досить рівна
Дякуємо за відгук