Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фреза алмазна конічна HARD CERAMIC, 40-60 mm
Фото - 1 - Фреза алмазна конічна HARD CERAMIC, 40-60 mm
Знижка -20 %
Фото - 2 - Фреза алмазна конічна HARD CERAMIC, 40-60 mm
Знижка -20 %
Фото - 3 - Фреза алмазна конічна HARD CERAMIC, 40-60 mm
Знижка -20 %
Фото - 4 - Фреза алмазна конічна HARD CERAMIC, 40-60 mm
Знижка -20 %
Фото - 5 - Фреза алмазна конічна HARD CERAMIC, 40-60 mm
Знижка -20 %
Фото - 1 - Фреза алмазна конічна HARD CERAMIC, 40-60 mm
Фото - 2 - Фреза алмазна конічна HARD CERAMIC, 40-60 mm
Фото - 3 - Фреза алмазна конічна HARD CERAMIC, 40-60 mm
Фото - 4 - Фреза алмазна конічна HARD CERAMIC, 40-60 mm
Фото - 5 - Фреза алмазна конічна HARD CERAMIC, 40-60 mm

Фреза алмазна конічна HARD CERAMIC, 40-60 mm (1457454060)

Фреза алмазна конічна HARD CERAMIC, 40-60 mm, M14 -арт. 1457454060
Номер товару 1457454060
В наявності
Ціна:
1099.99 грн/шт
-20 %
880.02 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Фреза алмазна HARD CERAMIC для керамічної плитки M14, конічної форми
Професійна алмазна фреза для фрезерування керамічної плитки, керамограніту та натурального каменю. Також можна ефективно обробляти криволінійні поверхні по заданому контуру. Працює від кутової шліфмашини з різьбою M14. Вакуумно-напаяне алмазне покриття забезпечує високу швидкість свердління та великий ресурс

  • Діаметр: 40-60 мм
  • Хвостовик: M14
  • Тип алмазного покриття: Вакуумне
  • Рекомендовані оберти: Рекомендується використовувати КШМ з регулюванням швидкості та встановлювати швидкість КШМ у діапазоні 8000-11 000 об. / хв.
  • Тип роботи: сухе/мокре фрезерування
  • Матеріали: плитка, керамограніт, камінь

Головні переваги
  • Швидке фрезерування навіть твердого керамограніту
  • Великий ресурс
  • Не потребує охолодження (рекомендовано - охолоджуючий віск, або водяне охолодженя збільшує ресурс)

Діаметр (Ø) 40-60 мм
Тип з'єднання M14
Тип алмазного покриття Вакуумне
Рекомендована частота обертання, мін./макс. 8000-11000 об/хв

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Фреза алмазна HARD CERAMIC для керамічної плитки M14, конічної форми
Професійна алмазна фреза для фрезерування керамічної плитки, керамограніту та натурального каменю. Також можна ефективно обробляти криволінійні поверхні по заданому контуру. Працює від кутової шліфмашини з різьбою M14. Вакуумно-напаяне алмазне покриття забезпечує високу швидкість свердління та великий ресурс

  • Діаметр: 40-60 мм
  • Хвостовик: M14
  • Тип алмазного покриття: Вакуумне
  • Рекомендовані оберти: Рекомендується використовувати КШМ з регулюванням швидкості та встановлювати швидкість КШМ у діапазоні 8000-11 000 об. / хв.
  • Тип роботи: сухе/мокре фрезерування
  • Матеріали: плитка, керамограніт, камінь

Головні переваги
  • Швидке фрезерування навіть твердого керамограніту
  • Великий ресурс
  • Не потребує охолодження (рекомендовано - охолоджуючий віск, або водяне охолодженя збільшує ресурс)

Характеристики arrow_down
Діаметр (Ø) 40-60 мм
Тип з'єднання M14
Тип алмазного покриття Вакуумне
Рекомендована частота обертання, мін./макс. 8000-11000 об/хв
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
16.2 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
546 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
165.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2618.88 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
576 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
109.8 грн/шт
93.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.8 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити