Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Диск зачисний для сталі TH6,0, BR22,23, D230 mm
Фото - 1 - Диск зачисний для сталі TH6,0, BR22,23, D230 mm
Фото - 2 - Диск зачисний для сталі TH6,0, BR22,23, D230 mm
Фото - 1 - Диск зачисний для сталі TH6,0, BR22,23, D230 mm
Фото - 2 - Диск зачисний для сталі TH6,0, BR22,23, D230 mm

Диск зачисний для сталі TH6,0, BR22,23, D230 mm (1669382306)

Диск зачисний для сталі TH6,0, BR22,23, D230 мм -арт. 1669382306
Номер товару 1669382306
В наявності
Ціна:
165.36 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Міцний шліфувальний диск з високими показниками продуктивності
  • Армований високоякісним волокном
  • Висока стійкість до зламу
  • В'яжуча речовина з синтетичної смоли
  • Ударостійкий
  • Не нагрівається, низьке пилоутворення
  • Оптимальна шліфуюча здатність
  • Довгий термін служби
  • Висока стійкість до розколювання

Відповідає найсуворішим вимогам з техніки безпеки
Європейський стандарт EN12413
Посадковий діаметр отвору 22,23 мм
Діаметр x товщина ((Ø)) 230 x 6,0 мм
Частота обертання, макс. 6600 об/хв
Лінійна швидкість, макс. 80 м/с
Оброблювані матеріали Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Міцний шліфувальний диск з високими показниками продуктивності
  • Армований високоякісним волокном
  • Висока стійкість до зламу
  • В'яжуча речовина з синтетичної смоли
  • Ударостійкий
  • Не нагрівається, низьке пилоутворення
  • Оптимальна шліфуюча здатність
  • Довгий термін служби
  • Висока стійкість до розколювання

Відповідає найсуворішим вимогам з техніки безпеки
Європейський стандарт EN12413
Характеристики arrow_down
Посадковий діаметр отвору 22,23 мм
Діаметр x товщина ((Ø)) 230 x 6,0 мм
Частота обертання, макс. 6600 об/хв
Лінійна швидкість, макс. 80 м/с
Оброблювані матеріали Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2618.88 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
576 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
109.8 грн/шт
93.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.8 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
8.58 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
450 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -75.9 %
10.38 грн/шт
2.5 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
12.6 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 25 шт
Купити