Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гайка шестигранна ISO4032 - 10 - SW21, M14, без покриття
Фото - 1 - Гайка шестигранна ISO4032 - 10 - SW21, M14, без покриття
Фото - 2 - Гайка шестигранна ISO4032 - 10 - SW21, M14, без покриття
Фото - 1 - Гайка шестигранна ISO4032 - 10 - SW21, M14, без покриття
Фото - 2 - Гайка шестигранна ISO4032 - 10 - SW21, M14, без покриття

Гайка шестигранна ISO4032 - 10 - SW21, M14, без покриття (0320914)

Гайка ISO4032 - 10 - SW21, M14, без покриття -арт. 0320914
Номер товару 0320914
В наявності
Ціна:
8.58 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 4032, сталь 10, без покриття Примітка ISO 4032 замінює стандарт DIN 934 | Взаємозамінність відсутня | Номінальний діаметр змінено | Висота деяких гайок змінена | Розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | Тільки для стандартної різьби | Дрібна різьба регулюється стандартом ISO 8673
Клас міцності 10
Висота (m1) 12,8 мм
Стандарти ISO 4032
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M14
Зовнішній привід (s1) SW21
Покриття Без покриття
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 4032, сталь 10, без покриття Примітка ISO 4032 замінює стандарт DIN 934 | Взаємозамінність відсутня | Номінальний діаметр змінено | Висота деяких гайок змінена | Розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | Тільки для стандартної різьби | Дрібна різьба регулюється стандартом ISO 8673
Характеристики arrow_down
Клас міцності 10
Висота (m1) 12,8 мм
Стандарти ISO 4032
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M14
Зовнішній привід (s1) SW21
Покриття Без покриття
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
450 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -75.9 %
10.38 грн/шт
2.5 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
12.6 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 25 шт
Купити
6.6 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити