Гайка шестигранна ISO4032 - 10 - SW24, M16, без покриття
Гайка шестигранна ISO4032 - 10 - SW24, M16, без покриття
Гайка шестигранна ISO4032 - 10 - SW24, M16, без покриття (0320916)
Гайка ISO4032 - 10 - SW24, M16, без покриття -арт. 0320916
Номер товару 0320916
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
12.6 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
ISO 4032, сталь 10, без покриття
Примітка
ISO 4032 замінює стандарт DIN 934 | Взаємозамінність відсутня | Номінальний діаметр змінено | Висота деяких гайок змінена | Розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | Тільки для стандартної різьби | Дрібна різьба регулюється стандартом ISO 8673.
| Клас міцності | 10 |
| Висота (m1) | 14,8 мм |
| Стандарти | ISO 4032 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M16 |
| Зовнішній привід (s1) | SW24 |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Опис
ISO 4032, сталь 10, без покриття
Примітка
ISO 4032 замінює стандарт DIN 934 | Взаємозамінність відсутня | Номінальний діаметр змінено | Висота деяких гайок змінена | Розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | Тільки для стандартної різьби | Дрібна різьба регулюється стандартом ISO 8673.
Характеристики
| Клас міцності | 10 |
| Висота (m1) | 14,8 мм |
| Стандарти | ISO 4032 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M16 |
| Зовнішній привід (s1) | SW24 |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Гайка шестигранна ISO4032 - 10 - SW36, M24, без покриття
Немає відгуків про цей товар.