Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Шестигранная гайка
Фото - 2 - Шестигранная гайка
Фото - 1 - Шестигранная гайка
Фото - 2 - Шестигранная гайка

Шестигранная гайка (0320916)

ISO 4032, сталь 10, без покрытия ГАЙКА-ISO4032-10-SW24-M16
Номер товара 0320916
В наличии
Залишилось 4 од.
Цена:
12.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 25 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
ISO 4032, сталь 10, без покрытия Примечание ISO 4032 заменяет стандарт DIN 934 | Взаимозаменяемость отсутствует | Номинальный диаметр изменен | Высота некоторых гаек изменена | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14, M22 | Только для стандартной резьбы | Мелкая резьба регулируется стандартом ISO 8673.
Класс прочности 10
Высота (m1) 14,8 мм
Стандарты ISO 4032
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M16
Внешний привод (s1) SW24
Покрытие Без покрытия
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
ISO 4032, сталь 10, без покрытия Примечание ISO 4032 заменяет стандарт DIN 934 | Взаимозаменяемость отсутствует | Номинальный диаметр изменен | Высота некоторых гаек изменена | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14, M22 | Только для стандартной резьбы | Мелкая резьба регулируется стандартом ISO 8673.
Характеристики arrow_down
Класс прочности 10
Высота (m1) 14,8 мм
Стандарты ISO 4032
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M16
Внешний привод (s1) SW24
Покрытие Без покрытия
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -55.5 %
87.43 грн/шт
38.88 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
0.9 грн/шт
В наличии
- +
х 200 шт
Купить
28.2 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 50 шт
Купить
Знижка -56.4 %
4.4 грн/шт
1.92 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 200 шт
Купить
33.3 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 25 шт
Нет в наличии
54.6 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 50 шт
Нет в наличии
3.6 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 200 шт
Нет в наличии
23.64 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 100 шт
Нет в наличии