Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки (0055635)
ISO 4017, сталь, без покрытия, класс прочности 8.8
БОЛТ-DIN933-8.8-SW10-M6X35
Номер товара 0055635
Нет в наличии
Цена:
3.6 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
ISO 4017, сталь 8.8, без покрытия
Примечание
ISO 4017 заменяет DIN 933 | Имеется некоторое сходство | Номинальные размеры увеличены | Размеры под ключ изменены для M10, M12, M14 и M22.
| Длина (l1) | 35 мм |
| Высота головки винта (k1) | 4 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | ISO 4017 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M6 |
| Внешний привод (s1) | SW10 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
Информация о продукте
Описание
ISO 4017, сталь 8.8, без покрытия
Примечание
ISO 4017 заменяет DIN 933 | Имеется некоторое сходство | Номинальные размеры увеличены | Размеры под ключ изменены для M10, M12, M14 и M22.
Характеристики
| Длина (l1) | 35 мм |
| Высота головки винта (k1) | 4 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | ISO 4017 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M6 |
| Внешний привод (s1) | SW10 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой Wurth SW24 M16х100
Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой Wurth SW24 M16х50
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Нет отзывов про этот товар