Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки (0056850)
ISO 4017, сталь, без покрытия, класс прочности 10.9
БОЛТ-DIN933-10.9-SW13-M8X50
Номер товара 0056850
В наличии
Залишилось 4 од.
Цена:
6.6 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
ISO 4017, сталь, класс прочности 10.9, без покрытия
Примечание
ISO 4017 заменяет DIN 933 | Имеется некоторое сходство | Номинальные размеры увеличены | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14 и M22.
| Класс прочности | 10.9 |
| Высота головки винта (k1) | 5,3 мм |
| Длина (l1) | 50 мм |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | ISO 4017 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M8 |
| Внешний привод (s1) | SW13 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
Информация о продукте
Описание
ISO 4017, сталь, класс прочности 10.9, без покрытия
Примечание
ISO 4017 заменяет DIN 933 | Имеется некоторое сходство | Номинальные размеры увеличены | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14 и M22.
Характеристики
| Класс прочности | 10.9 |
| Высота головки винта (k1) | 5,3 мм |
| Длина (l1) | 50 мм |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | ISO 4017 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M8 |
| Внешний привод (s1) | SW13 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой Wurth SW24 M16х60
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой Wurth SW13 M8х20
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Нет отзывов про этот товар