- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Винты, метрические/дюймовые
- Болты с 6-гр. головкой
- Винт с 6-гран. голов., с полной резьбой
-
Каталог товаров Винт с 6-гран. голов., с полной резьбой
-
ISO 4017, сталь 8.8, цинк-никель
-
DIN 933, нер. сталь, без покр., A2 70
-
DIN 933, сталь, кл. проч. 8.8, оцинк.
-
DIN 933, сталь, к. пр. 10.9, без пок.
-
DIN 933, сталь, кл. пр. 8.8, без покр.
-
ISO 4017 нерж. сталь A2/70, без покрытия
-
DIN 4017, нержавеющая сталь A4, без покрытия
-
ISO 4017, ст., кл. пр. 10.9, без пок.
-
ISO 4017, сталь, кл. пр. 10.9, оцин.
-
ISO 4017, ст., кл. пр. 8.8, без покр.
-
ISO 4017, сталь, 8.8, горячее цинкование
-
ISO 4017, сталь, к. проч. 8.8, оцинк.
Фильтр
Момент затяжки 90 % предела пластичности (1)
Момент затяжки 90 % предела пластичности (1)
17
1
17
11
3
7
9
9
1
9
17
21
2
11
1
17
8
15
Показати ще
14
Сховати
Мин. / макс. результирующее усилие предварительной нагрузки (2)
Мин. / макс. результирующее усилие предварительной нагрузки (2)
18
17
11
9
15
1
11
16
20
23
17
1
17
Показати ще
9
Сховати
Материал
Материал
145
257
4
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
53
53
25
45
9
32
1
20
2
2
2
28
31
46
57
Показати ще
11
Сховати
Спрятать
Длина (l1)
Длина (l1)
10
29
21
16
4
9
4
25
2
14
7
2
2
24
15
13
6
3
26
1
9
19
16
6
1
2
1
1
17
27
26
27
21
Показать еще
29
Сховати
Высота головки винта (k1)
Высота головки винта (k1)
57
45
9
53
32
1
20
53
2
2
24
1
2
28
31
46
Показать еще
12
Сховати
Внешний привод (s1)
Внешний привод (s1)
46
57
35
18
36
17
19
6
45
9
32
1
20
2
2
2
28
31
Показать еще
14
Сховати
Стандарты
Стандарты
42
364
Класс прочности
Класс прочности
22
235
149
Покрытие
Покрытие
2
177
2
2
1
159
63
Показать еще
3
Сховати
Класс продукта
Класс продукта
367
38
Длина резьбы (метрическая резьба)
Длина резьбы (метрическая резьба)
4
11
10
9
2
5
2
10
1
8
3
1
2
10
5
7
2
2
10
6
9
6
2
1
1
1
7
9
9
11
11
Показать еще
27
Сховати
Цена
Цена
-
грн
0.28
0.56
0.84
523.86
1047.72
Показать еще фильтров 8
Спрятать
Винт с 6-гран. голов., с полной резьбой
Фильтр
Топ товаров, что покупаются
28.32 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
34.86 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Знижка -71.8 %
42.6 грн/шт
12 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
7.2 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
7.8 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
8.7 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
| ⭐ Категория товаров | Винт с 6-гран. голов., с полной резьбой |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 348 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 0.28 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 1047.72 грн |