Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Фото - 1 - Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Фото - 2 - Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Фото - 1 - Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Фото - 2 - Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки (00911040)

DIN 933, нержавеющая сталь, A4 70, без покрытия БОЛТ-DIN933-A4/70-SW17-M10X40
Номер товара 00911040
Нет в наличии
Цена:
34.86 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 933, нержавеющая сталь, A4, без покрытия Примечание DIN 933 отменен и заменен стандартом ISO 4017. Имеется некоторая взаимозаменяемость (увеличены номинальные размеры | Изменены размеры под ключ для M10, M12, M14 и M22).
Класс прочности 70
Длина (l1) 40 мм
Высота головки винта (k1) 6,4 мм
Класс продукта A
Стандарты DIN 933
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M10
Внешний привод (s1) SW17
Покрытие Без покрытия
Тип привода Наружный шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Исполнение резьбы Полная резьба
Материал Сталь нержавеющая A4
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Шестигр. головка

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 933, нержавеющая сталь, A4, без покрытия Примечание DIN 933 отменен и заменен стандартом ISO 4017. Имеется некоторая взаимозаменяемость (увеличены номинальные размеры | Изменены размеры под ключ для M10, M12, M14 и M22).
Характеристики arrow_down
Класс прочности 70
Длина (l1) 40 мм
Высота головки винта (k1) 6,4 мм
Класс продукта A
Стандарты DIN 933
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M10
Внешний привод (s1) SW17
Покрытие Без покрытия
Тип привода Наружный шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Исполнение резьбы Полная резьба
Материал Сталь нержавеющая A4
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Шестигр. головка
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
18.36 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 25 шт
Предзаказ
774 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
8.64 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ
Знижка -21.3 %
1068 грн/шт
840 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -48.4 %
660 грн/шт
340.68 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3.3 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
3190.26 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3505.32 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить