ISO 4017, сталь, к. проч. 8.8, оцинк.
ISO 4017, сталь, к. проч. 8.8, оцинк.
ISO 4017, сталь, к. проч. 8.8, оцинк.
Доступно в виде 24
показать все версии
Фильтр
Версии товара ISO 4017, сталь, к. проч. 8.8, оцинк.
Номер товара
Тип резьбы x номинал...
Длина (l1)
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Болт метрический ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M10x100
Номер товара 0057910100
Техническая информация
| Длина (l1) | 100 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) | 100 мм |
| Срок защиты от коррозии (3) | 48 ч |
| Момент затяжки 90 % предела пластичности (1) | 48 Нм |
| Высота головки винта (k1) | 6,4 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | B |
| Стандарты | ISO 4017 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M10 |
| Внешний привод (s1) | SW16 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
| Мин. / макс. результирующее усилие предварительной нагрузки (2) | 14,8-29,6 кН |
| Диск с необходимой жесткостью | ≥ 200 HV |
| Используемая гайка с классом прочности | ≥ 8 |
Болт метрический ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M10x12
Номер товара 005791012
Техническая информация
| Длина резьбы (метрическая резьба) | 12 мм |
| Длина (l1) | 12 мм |
| Срок защиты от коррозии (3) | 48 ч |
| Момент затяжки 90 % предела пластичности (1) | 49 Нм |
| Высота головки винта (k1) | 6,4 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | ISO 4017 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M10 |
| Внешний привод (s1) | SW16 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
| Мин. / макс. результирующее усилие предварительной нагрузки (2) | 14,8-29,6 кН |
| Диск с необходимой жесткостью | ≥ 200 HV |
| Используемая гайка с классом прочности | ≥ 8 |
Болт метрический ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M10x16
Номер товара 005791016
Техническая информация
| Длина (l1) | 16 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) | 16 мм |
| Срок защиты от коррозии (3) | 48 ч |
| Момент затяжки 90 % предела пластичности (1) | 48 Нм |
| Высота головки винта (k1) | 6,4 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | ISO 4017 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M10 |
| Внешний привод (s1) | SW16 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
| Мин. / макс. результирующее усилие предварительной нагрузки (2) | 14,8-29,6 кН |
| Диск с необходимой жесткостью | ≥ 200 HV |
| Используемая гайка с классом прочности | ≥ 8 |
Болт метрический ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M10x20
Номер товара 005791020
Техническая информация
| Длина (l1) | 20 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) | 20 мм |
| Срок защиты от коррозии (3) | 48 ч |
| Момент затяжки 90 % предела пластичности (1) | 48 Нм |
| Высота головки винта (k1) | 6,4 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | ISO 4017 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M10 |
| Внешний привод (s1) | SW16 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
| Мин. / макс. результирующее усилие предварительной нагрузки (2) | 14,8-29,6 кН |
| Диск с необходимой жесткостью | ≥ 200 HV |
| Используемая гайка с классом прочности | ≥ 8 |
Болт метрический ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M10x25
Номер товара 005791025
Техническая информация
| Длина (l1) | 25 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) | 25 мм |
| Срок защиты от коррозии (3) | 48 ч |
| Момент затяжки 90 % предела пластичности (1) | 48 Нм |
| Высота головки винта (k1) | 6,4 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | ISO 4017 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M10 |
| Внешний привод (s1) | SW16 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
| Мин. / макс. результирующее усилие предварительной нагрузки (2) | 14,8-29,6 кН |
| Диск с необходимой жесткостью | ≥ 200 HV |
| Используемая гайка с классом прочности | ≥ 8 |
Болт метрический ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M10x30
Номер товара 005791030
Техническая информация
| Длина (l1) | 30 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) | 30 мм |
| Срок защиты от коррозии (3) | 48 ч |
| Момент затяжки 90 % предела пластичности (1) | 48 Нм |
| Высота головки винта (k1) | 6,4 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | ISO 4017 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M10 |
| Внешний привод (s1) | SW16 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
| Мин. / макс. результирующее усилие предварительной нагрузки (2) | 14,8-29,6 кН |
| Диск с необходимой жесткостью | ≥ 200 HV |
| Используемая гайка с классом прочности | ≥ 8 |
Болт метрический ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M10x35
Номер товара 005791035
Техническая информация
| Длина (l1) | 35 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) | 35 мм |
| Срок защиты от коррозии (3) | 48 ч |
| Момент затяжки 90 % предела пластичности (1) | 48 Нм |
| Высота головки винта (k1) | 6,4 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | ISO 4017 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M10 |
| Внешний привод (s1) | SW16 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
| Мин. / макс. результирующее усилие предварительной нагрузки (2) | 14,8-29,6 кН |
| Диск с необходимой жесткостью | ≥ 200 HV |
| Используемая гайка с классом прочности | ≥ 8 |
Болт метрический ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M10x40
Номер товара 005791040
Техническая информация
| Длина (l1) | 40 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) | 40 мм |
| Срок защиты от коррозии (3) | 48 ч |
| Момент затяжки 90 % предела пластичности (1) | 48 Нм |
| Высота головки винта (k1) | 6,4 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | ISO 4017 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M10 |
| Внешний привод (s1) | SW16 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
| Мин. / макс. результирующее усилие предварительной нагрузки (2) | 14,8-29,6 кН |
| Диск с необходимой жесткостью | ≥ 200 HV |
| Используемая гайка с классом прочности | ≥ 8 |
Болт метрический ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M10x45
Номер товара 005791045
Техническая информация
| Длина (l1) | 45 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) | 45 мм |
| Срок защиты от коррозии (3) | 48 ч |
| Момент затяжки 90 % предела пластичности (1) | 48 Нм |
| Высота головки винта (k1) | 6,4 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | ISO 4017 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M10 |
| Внешний привод (s1) | SW16 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
| Мин. / макс. результирующее усилие предварительной нагрузки (2) | 14,8-29,6 кН |
| Диск с необходимой жесткостью | ≥ 200 HV |
| Используемая гайка с классом прочности | ≥ 8 |
Болт метрический ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M10x50
Номер товара 005791050
Техническая информация
| Срок защиты от коррозии (3) | 48 ч |
| Момент затяжки 90 % предела пластичности (1) | 48 Нм |
| Длина (l1) | 50 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) | 50 мм |
| Высота головки винта (k1) | 6,4 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | ISO 4017 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M10 |
| Внешний привод (s1) | SW16 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
| Мин. / макс. результирующее усилие предварительной нагрузки (2) | 14,8-29,6 кН |
| Диск с необходимой жесткостью | ≥ 200 HV |
| Используемая гайка с классом прочности | ≥ 8 |
Болт метрический ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M10x55
Номер товара 005791055
Техническая информация
| Срок защиты от коррозии (3) | 48 ч |
| Момент затяжки 90 % предела пластичности (1) | 48 Нм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) | 55 мм |
| Длина (l1) | 55 мм |
| Высота головки винта (k1) | 6,4 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | ISO 4017 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M10 |
| Внешний привод (s1) | SW16 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
| Мин. / макс. результирующее усилие предварительной нагрузки (2) | 14,8-29,6 кН |
| Диск с необходимой жесткостью | ≥ 200 HV |
| Используемая гайка с классом прочности | ≥ 8 |
Болт метрический ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M10x60
Номер товара 005791060
Техническая информация
| Срок защиты от коррозии (3) | 48 ч |
| Момент затяжки 90 % предела пластичности (1) | 48 Нм |
| Высота головки винта (k1) | 6,4 мм |
| Длина (l1) | 60 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) | 60 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | ISO 4017 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M10 |
| Внешний привод (s1) | SW16 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
| Мин. / макс. результирующее усилие предварительной нагрузки (2) | 14,8-29,6 кН |
| Диск с необходимой жесткостью | ≥ 200 HV |
| Используемая гайка с классом прочности | ≥ 8 |
Болт метрический ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M10x65
Номер товара 005791065
Техническая информация
| Срок защиты от коррозии (3) | 48 ч |
| Момент затяжки 90 % предела пластичности (1) | 48 Нм |
| Высота головки винта (k1) | 6,4 мм |
| Длина (l1) | 65 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) | 65 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | ISO 4017 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M10 |
| Внешний привод (s1) | SW16 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
| Мин. / макс. результирующее усилие предварительной нагрузки (2) | 14,8-29,6 кН |
| Диск с необходимой жесткостью | ≥ 200 HV |
| Используемая гайка с классом прочности | ≥ 8 |
Болт метрический ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M10x70
Номер товара 005791070
Техническая информация
| Срок защиты от коррозии (3) | 48 ч |
| Момент затяжки 90 % предела пластичности (1) | 48 Нм |
| Высота головки винта (k1) | 6,4 мм |
| Длина (l1) | 70 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) | 70 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | ISO 4017 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M10 |
| Внешний привод (s1) | SW16 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
| Мин. / макс. результирующее усилие предварительной нагрузки (2) | 14,8-29,6 кН |
| Диск с необходимой жесткостью | ≥ 200 HV |
| Используемая гайка с классом прочности | ≥ 8 |
Болт метрический ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M10x75
Номер товара 005791075
Техническая информация
| Срок защиты от коррозии (3) | 48 ч |
| Момент затяжки 90 % предела пластичности (1) | 48 Нм |
| Высота головки винта (k1) | 6,4 мм |
| Длина (l1) | 75 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) | 75 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | ISO 4017 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M10 |
| Внешний привод (s1) | SW16 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
| Мин. / макс. результирующее усилие предварительной нагрузки (2) | 14,8-29,6 кН |
| Диск с необходимой жесткостью | ≥ 200 HV |
| Используемая гайка с классом прочности | ≥ 8 |
Болт метрический ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M10x80
Номер товара 005791080
Техническая информация
| Срок защиты от коррозии (3) | 48 ч |
| Момент затяжки 90 % предела пластичности (1) | 48 Нм |
| Высота головки винта (k1) | 6,4 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Длина (l1) | 80 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) | 80 мм |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | ISO 4017 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M10 |
| Внешний привод (s1) | SW16 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
| Мин. / макс. результирующее усилие предварительной нагрузки (2) | 14,8-29,6 кН |
| Диск с необходимой жесткостью | ≥ 200 HV |
| Используемая гайка с классом прочности | ≥ 8 |
Болт метрический ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M10x90
Номер товара 005791090
Техническая информация
| Срок защиты от коррозии (3) | 48 ч |
| Момент затяжки 90 % предела пластичности (1) | 48 Нм |
| Высота головки винта (k1) | 6,4 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Длина (l1) | 90 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) | 90 мм |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | ISO 4017 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M10 |
| Внешний привод (s1) | SW16 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
| Мин. / макс. результирующее усилие предварительной нагрузки (2) | 14,8-29,6 кН |
| Диск с необходимой жесткостью | ≥ 200 HV |
| Используемая гайка с классом прочности | ≥ 8 |
Болт метрический ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M12x100
Номер товара 0057912100
Техническая информация
| Длина (l1) | 100 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) | 100 мм |
| Срок защиты от коррозии (3) | 48 ч |
| Высота головки винта (k1) | 7,5 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | ISO 4017 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M12 |
| Внешний привод (s1) | SW18 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
| Диск с необходимой жесткостью | ≥ 200 HV |
| Используемая гайка с классом прочности | ≥ 8 |
| Мин. / макс. результирующее усилие предварительной нагрузки (2) | 21,6-43,1 кН |
| Момент затяжки 90 % предела пластичности (1) | 83 Нм |
Болт метрический ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M12x120
Номер товара 0057912120
Техническая информация
| Длина (l1) | 120 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) | 120 мм |
| Срок защиты от коррозии (3) | 48 ч |
| Высота головки винта (k1) | 7,5 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | ISO 4017 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M12 |
| Внешний привод (s1) | SW18 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
| Диск с необходимой жесткостью | ≥ 200 HV |
| Используемая гайка с классом прочности | ≥ 8 |
| Мин. / макс. результирующее усилие предварительной нагрузки (2) | 21,6-43,1 кН |
| Момент затяжки 90 % предела пластичности (1) | 83 Нм |
Болт метрический ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M12x20
Номер товара 005791220
Техническая информация
| Длина (l1) | 20 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) | 20 мм |
| Срок защиты от коррозии (3) | 48 ч |
| Высота головки винта (k1) | 7,5 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | ISO 4017 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M12 |
| Внешний привод (s1) | SW18 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
| Диск с необходимой жесткостью | ≥ 200 HV |
| Используемая гайка с классом прочности | ≥ 8 |
| Мин. / макс. результирующее усилие предварительной нагрузки (2) | 21,6-43,1 кН |
| Момент затяжки 90 % предела пластичности (1) | 83 Нм |
Болт метрический ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M12x25
Номер товара 005791225
Техническая информация
| Длина (l1) | 25 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) | 25 мм |
| Срок защиты от коррозии (3) | 48 ч |
| Высота головки винта (k1) | 7,5 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | ISO 4017 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M12 |
| Внешний привод (s1) | SW18 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
| Диск с необходимой жесткостью | ≥ 200 HV |
| Используемая гайка с классом прочности | ≥ 8 |
| Мин. / макс. результирующее усилие предварительной нагрузки (2) | 21,6-43,1 кН |
| Момент затяжки 90 % предела пластичности (1) | 83 Нм |
Болт метрический ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M12x30
Номер товара 005791230
Техническая информация
| Длина (l1) | 30 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) | 30 мм |
| Срок защиты от коррозии (3) | 48 ч |
| Высота головки винта (k1) | 7,5 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | ISO 4017 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M12 |
| Внешний привод (s1) | SW18 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
| Диск с необходимой жесткостью | ≥ 200 HV |
| Используемая гайка с классом прочности | ≥ 8 |
| Мин. / макс. результирующее усилие предварительной нагрузки (2) | 21,6-43,1 кН |
| Момент затяжки 90 % предела пластичности (1) | 83 Нм |
Болт метрический ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M12x35
Номер товара 005791235
Техническая информация
| Длина (l1) | 35 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) | 35 мм |
| Срок защиты от коррозии (3) | 48 ч |
| Высота головки винта (k1) | 7,5 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | ISO 4017 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M12 |
| Внешний привод (s1) | SW18 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
| Диск с необходимой жесткостью | ≥ 200 HV |
| Используемая гайка с классом прочности | ≥ 8 |
| Мин. / макс. результирующее усилие предварительной нагрузки (2) | 21,6-43,1 кН |
| Момент затяжки 90 % предела пластичности (1) | 83 Нм |
Болт метрический ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M12x40
Номер товара 005791240
Техническая информация
| Длина (l1) | 40 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) | 40 мм |
| Срок защиты от коррозии (3) | 48 ч |
| Высота головки винта (k1) | 7,5 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | ISO 4017 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M12 |
| Внешний привод (s1) | SW18 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
| Диск с необходимой жесткостью | ≥ 200 HV |
| Используемая гайка с классом прочности | ≥ 8 |
| Мин. / макс. результирующее усилие предварительной нагрузки (2) | 21,6-43,1 кН |
| Момент затяжки 90 % предела пластичности (1) | 83 Нм |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | ISO 4017, сталь, к. проч. 8.8, оцинк. |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 172 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 1.04 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 653.15 грн |