Болт метрический ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M10x25
Болт метрический ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M10x25
Болт метрический ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M10x25 (005791025)
Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW16, M10x25 -арт. 005791025
Номер товара 005791025
В наличии
Цена:
6.24 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Болт с шестигранной головкой и полной резьбой
- Материал: сталь
- Класс прочности: 8.8
- Покрытие: оцинкованное
- Шаг резьбы: стандартный
- ROHS-директива: да
Примечание
Стандарт ISO 4017 заменяет DIN 933. Изделия имеют схожие характеристики, однако номинальные размеры расширены. Размер под ключ изменен для резьбы M10, M12, M14 и M22.
| Длина (l1) | 25 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) | 25 мм |
| Срок защиты от коррозии (3) | 48 ч |
| Момент затяжки 90 % предела пластичности (1) | 48 Нм |
| Высота головки винта (k1) | 6,4 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | ISO 4017 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M10 |
| Внешний привод (s1) | SW16 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
| Мин. / макс. результирующее усилие предварительной нагрузки (2) | 14,8-29,6 кН |
| Диск с необходимой жесткостью | ≥ 200 HV |
| Используемая гайка с классом прочности | ≥ 8 |
Информация о продукте
Описание
Болт с шестигранной головкой и полной резьбой
- Материал: сталь
- Класс прочности: 8.8
- Покрытие: оцинкованное
- Шаг резьбы: стандартный
- ROHS-директива: да
Примечание
Стандарт ISO 4017 заменяет DIN 933. Изделия имеют схожие характеристики, однако номинальные размеры расширены. Размер под ключ изменен для резьбы M10, M12, M14 и M22.
Характеристики
| Длина (l1) | 25 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) | 25 мм |
| Срок защиты от коррозии (3) | 48 ч |
| Момент затяжки 90 % предела пластичности (1) | 48 Нм |
| Высота головки винта (k1) | 6,4 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | ISO 4017 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M10 |
| Внешний привод (s1) | SW16 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
| Мин. / макс. результирующее усилие предварительной нагрузки (2) | 14,8-29,6 кН |
| Диск с необходимой жесткостью | ≥ 200 HV |
| Используемая гайка с классом прочности | ≥ 8 |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Болт метрический ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M8x95
Нет отзывов про этот товар