Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
Длина (l1)
Высота головки винта (k1)
Внешний привод (s1)
Спрятать arrow
Класс продукта
Цена
Показать еще фильтров 1 Спрятать arrow

ISO 4017, ст., кл. пр. 8.8, без покр.

ISO 4017, ст., кл. пр. 8.8, без покр.

ISO 4017, ст., кл. пр. 8.8, без покр.

ISO 4017, ст., кл. пр. 8.8, без покр.

Доступно в виде 24 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара ISO 4017, ст., кл. пр. 8.8, без покр.

Номер товара
Тип резьбы x номинал...
Длина (l1)
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
00552060
В наличии
M20
60 мм
- +
25 шт
69 грн 60 грн
Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой Wurth SW30 M20х60
00551660
В наличии
M16
60 мм
- +
25 шт
52.44 грн 45.6 грн
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
00552460
В наличии
M24
60 мм
- +
25 шт
96.01 грн 32.5 грн
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
00552480
В наличии
M24
80 мм
- +
25 шт
121.51 грн 28.67 грн
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
0055635
Нет в наличии
M6
35 мм
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
005516220
В наличии
M16
220 мм
- +
25 шт
89.7 грн 78.07 грн
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
00553080
В наличии
M30
80 мм
- +
10 шт
216.66 грн 54.1 грн
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
0055870
Нет в наличии
M8
70 мм
- +
200 шт
7.32 грн
Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой Wurth SW13 M8х70
005516100
Нет в наличии
M16
100 мм
- +
25 шт
47.88 грн
Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой Wurth SW24 M16х100
00551650
Нет в наличии
M16
50 мм
- +
50 шт
26.52 грн
Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой Wurth SW24 M16х50
0055410
Нет в наличии
M4
10 мм
- +
100 шт
1.68 грн
Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой, WS7, M4х10
00552490
Нет в наличии
M24
90 мм
- +
1 шт
105.6 грн
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
00551670
Нет в наличии
M16
70 мм
- +
25 шт
34.92 грн
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
00551690
Нет в наличии
M16
90 мм
- +
25 шт
42 грн
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
0055630
Нет в наличии
M6
30 мм
- +
200 шт
2.28 грн
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
0055670
Нет в наличии
M6
70 мм
- +
200 шт
3.96 грн
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
0055830
Нет в наличии
M8
30 мм
- +
200 шт
4.2 грн
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
0055840
Нет в наличии
M8
40 мм
- +
200 шт
4.8 грн
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
0055850
Нет в наличии
M8
50 мм
- +
200 шт
5.52 грн
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
005516130
Нет в наличии
M16
130 мм
- +
25 шт
55.8 грн
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
00552780
Нет в наличии
M27
80 мм
- +
25 шт
232.2 грн
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
005536140
Нет в наличии
M36
140 мм
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
0055416
Нет в наличии
M4
16 мм
- +
100 шт
3.24 грн
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
00551630
Нет в наличии
M16
30 мм
- +
50 шт
19.44 грн
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

Топ товаров, что покупаются

47.88 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 25 шт
Предзаказ
Знижка -13 %
52.44 грн/шт
45.6 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
3.6 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 200 шт
Нет в наличии
3.96 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ
4.2 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ
4.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ
⭐ Категория товаров ISO 4017, ст., кл. пр. 8.8, без покр.
⭐ Количество товаров в наличии 7
⭐ Самый дешевый товар 1.68 грн
⭐ Самый дорогой товар 1047.72 грн